1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現在の環境状況を一目で確認できる。 熱中症指標ランクを大きく表示。 厳重警戒の指数に達すると自動的にアラームが作動。 WBGT対応標識 雨よめカバー付 「みはりん坊」 アラーム値が変更できる設定モード さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理 熱中症指数のアラーム値を任意に設定 作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能 簡単に使えるおまかせモード 熱中症指数を数値と音や光でお知らせ 最高値、最低値の自動メモリー機能 ストラップ付で携帯に便利。壁掛も可能
材質アルミ・樹脂複合版(3mm厚) 仕様みはりん坊・雨よけカバー・みはりん坊取り付け用ビス、試用コイン型電池、デジタル温湿度計 取扱説明書、ストラップ 寸法(mm)標識:600×300 測定範囲(℃)0~50.0(最小表示0.1) 測定範囲(%RH)20~90(最小表示1) 測定精度(%)±5RH(30-69RH)、±10RH(左記以外の範囲)、25℃時 表示範囲(℃)0~60(最小:1) 設定範囲タイマー:最大4時間、最小1分(初期設定値10分) 測定間隔20秒 アラーム約70dB(10cm離れて) 測定精度(℃)±1(10-39.9)、±2(左記以外の範囲)
1台
特価
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ