熱中症の症状と救急措置を明記した汎用ポスターです。
材質コート紙
寸法(縦×横)(mm)728×515
表示内容熱中症指標ランク
材質アルミ・樹脂複合版(3mm厚)
寸法(mm)600×900
1枚
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
1枚
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール
厚さ(mm)5
寸法(mm)620×300
文字内容(片面表示)熱中症注意
質量(g)160
内径(Φmm)【カラーコーン差込み部】80
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
現在の環境状況を一目で確認できる。
熱中症指標ランクを大きく表示。
厳重警戒の指数に達すると自動的にアラームが作動。
WBGT対応標識
雨よめカバー付
「みはりん坊」
アラーム値が変更できる設定モード
さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理
熱中症指数のアラーム値を任意に設定
作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能
簡単に使えるおまかせモード
熱中症指数を数値と音や光でお知らせ
最高値、最低値の自動メモリー機能
ストラップ付で携帯に便利。壁掛も可能
材質アルミ・樹脂複合版(3mm厚)
仕様みはりん坊・雨よけカバー・みはりん坊取り付け用ビス、試用コイン型電池、デジタル温湿度計 取扱説明書、ストラップ
寸法(mm)標識:600×300
測定範囲(℃)0~50.0(最小表示0.1)
測定範囲(%RH)20~90(最小表示1)
測定精度(%)±5RH(30-69RH)、±10RH(左記以外の範囲)、25℃時
表示範囲(℃)0~60(最小:1)
設定範囲タイマー:最大4時間、最小1分(初期設定値10分)
測定間隔20秒
アラーム約70dB(10cm離れて)
測定精度(℃)±1(10-39.9)、±2(左記以外の範囲)
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
表示内容防げ!熱中症
材質布製
寸法(mm)1800X450
1枚
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)360×120
穴数上下穴2ヶ所
表示内容熱中症予防管理者
1枚
¥299
税込¥329
欠品中
3ヶ所の穴の位置で、ロープ用・バリケード用・単管用の使い方は3通り。
機能的な形で取付けもとても簡単!!
表示内容防げ!熱中症
取付方式吊り下げ
材質ポリエチレン(0.5mm厚)
寸法(mm)670×350
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
表示内容熱中症を防ごう!
材質布製
仕様ハトメ穴14ヶ所(ヒモ付)
寸法(mm)900×5400
1枚
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール
幅(mm)300
厚さ(mm)5
高さ(mm)620
文字内容熱中症注意 片面表示
質量(g)160
内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
1枚
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
3箇所の穴の位置で・ロープ用・バリケード用・単管用の3通りの使い方ができます。携帯型の熱中症計に表示されたWBGT値がどういった状況を指しているのか一目でわかります。熱中症への注意喚起に。
仕様●表示内容:WBGT値及び熱中症予防のための行動指針●取付仕様:吊り下げ型●横(mm):350●縦(mm):670●厚さ(mm):0.5●ロープ・バリケード・単管パイプ吊り下げ型●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:日本●コード番号:367-1993
アズワン品番67-2221-61
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂
付属品電池、単管取付金具
質量(kg)1.2(電池含む)
センサー焦電型遠赤外線
使用電池単3電池×4本(DC6V)
電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月
録音時間20秒
音量(dB)75
関連キーワード