20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


取付方式穴左右2 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)120×360 穴数左右穴2ヶ所
1枚
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

つくし工房蛍光標識
取付方式穴4 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)300×450 穴数4
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1枚ほか
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

各種役職の表示を明確に行うことができます。
用途役職等を表示するために使用します。 仕様安全ピン付 材質軟質ビニール 取付方式安全ピン
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1台ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コンビネーションメッシュのコンパクトサイズ(900×1800)で、材質をターポリン製にしました。
材質ターポリン 寸法(mm)900×1800 ハトメ数18ヶ所
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ 材質帆布0.4mm厚(片面型) 寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂 付属品電池、単管取付金具 質量(kg)1.2(電池含む) センサー焦電型遠赤外線 使用電池単3電池×4本(DC6V) 電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月 録音時間20秒 音量(dB)75
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式垂れ幕 材質布製 寸法(mm)1800×450 ハトメ数4
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)90×800
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、 5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。 また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。 切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。 8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。 発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
1個ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード 厚さ(mm)1 穴数4ヶ所 寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
1枚
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

つくし工房単管取付用タグ
安全帯の使用を意識づけることができます。ビニタイ付なのでお好みの場所に簡単に設置できます。安全帯使用の徹底に。
仕様●表示内容:安全帯を使用せよ●取付仕様:ビニ帯●縦(mm):220●横(mm):60●220X60 合成紙ビニタイ付●取付方法:荷札式(ビニタイ)●ビニタイ付きなのでお好みの場所に簡単に設置できます。●材質/仕上:合成紙●原産国:日本●コード番号:183-8486 アズワン品番67-2221-72
1枚
119 税込131
5日以内出荷

つくし工房スカイメッシュ
スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。 耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。 視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。 防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。
取付方式垂れ幕 材質ポリエステル+PVC 仕様ヒモ8本付 寸法(mm)540×120 ハトメ数8
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式ステッカー 材質スチール+ステッカー 付属品単管取付金具6個、接続金具2個 厚さ(mm)25 寸法(mm)1800×900
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

つくし工房スカイメッシュ
スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。 耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。 視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。 防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。
取付方式垂れ幕 材質ポリエステル+PVC 仕様ヒモ20本付 ハトメ数20
1枚
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)