ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革
仕様安全ピン付、ヒモ付
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×390
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式
材質ビニール
セット内容本体、ゴムバンド
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)75×145
ヘリアというドイツ・カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品を用いて摩擦やひっかき傷に十分な強度を備えたレザー調の素材を使用しています。
材質ヘリア製合成皮革
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×390
軟質マイクロプリズムを使用した、再帰性反射シートで、光がプリズムの3つの面をはね返り入射方向に反射します。
マイクロプリズムの反射システムは、通常のガラスビーズより、トータルで3~4倍もの光を反射します。
取付方式マジックテープ+安全ピン
材質軟質反射シート
仕様軟質マイクロプリズム高輝度反射、マジックテープ式、安全ピン付
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)90×400
e帽章はe腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるバンドを組み合わせたヘルメット用識別表示物です。
バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。
付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。
材質(本体)ビニール
セット内容本体、ヘルメット用樹脂バンド
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)75×145
材質(バンド)ウレタン樹脂
関連キーワード