21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付方式穴左右2 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)120×360 穴数左右穴2ヶ所
1枚
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容足もと注意 材質ABS樹脂 トラスコ品番463-3458 質量(kg)1.2 ライトグレー 高さ(mm)450 奥行(mm)69 間口(mm)300 電源単3電池4本(付属) 録音時間約20秒(最大)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

用途工場内・作業所内の足もとへの注意喚起に。 厚さ(mm)1.2 取付粘着シール 縦(mm)300 横(mm)450 シートサイズ300×450
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 取付方式吊り下げ 材質帆布 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

つくし工房蛍光標識
取付方式穴4 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)300×450 穴数4
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしく又、透明生地の使用により、裏側からも視認できる。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
取付方式吊り下げ 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)670×350 タイプ裏面視認可
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

立正大学と株式会社電脳と共同で安全標識を心理学的な視点から調査、分析し、デザインされた吊り下げ型メッシュ標識です。マジックテープによる着脱式で、設置も簡単。メッシュ構造で耐風圧性能も高めました。単管パイプはもちろん、バリケード、ロープ、筋かいにも設置することが可能です。
仕様上部裏面マジックテープ付 材質ターポリンメッシュ 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)535×310 取付方式吊り下げ
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1枚
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ 材質帆布0.4mm厚(片面型) 寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


つくし工房吹付プレート
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。 材質亜鉛鉄板
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、 5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。 また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。 切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。 8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。 発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マジックテープによる着脱式。風圧に強い吊り下げ型。軽量で耐久性の高い素材を使用。
取付方式吊り下げ 材質ターポリン 仕様上部裏面マジックテープ付 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)425×900
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1セットほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。 見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。 軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。 特許番号:第3645971号
取付方式カラーコーン取付 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)4 寸法(mm)500×300
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。 また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード 厚さ(mm)1 穴数4ヶ所 寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
1枚
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

つくし工房つるしっこ
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)670×350
1枚
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂 付属品電池、単管取付金具 質量(kg)1.2(電池含む) センサー焦電型遠赤外線 使用電池単3電池×4本(DC6V) 電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月 録音時間20秒 音量(dB)75
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質SCボード 仕様片面印刷、取付バンド3本付 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)225×900
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)