パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。
本体は暴雨構造です。
取り付けも簡単に出来ます。
セット内容回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース
質量(kg)センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず)
取付方式マグネット
検出方式超音波反射式
本体質量(kg)約2
電源電圧(V)DC212/24共用
保護構造(JEM1030)IP33(防雨構造)
検知距離(m)第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内
応答速度約0.1秒
検出物体範囲内の人体、障害物体
検知方式第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部)
検出距離(m)最大/4.6
動作電圧DC9~26V
動作温度(℃)`-10~50(センサーは氷結しないこと)
消費電流ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合)
音量(dB)70~90dB
検出範囲最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
1組
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)14
動作温度範囲(℃)-20~50
音圧レベル(dB)最大95(音量調節不可)
閃光速度(min-1)120±10
検知距離(m)0.5~6
保護等級IP43相当
質量(kg)約7
仕様【音声切替】4チャンネル
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
関連キーワード