55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂 オレンジ 高さ(mm)410 奥行(mm)700 間口(mm)395 仕様強力マグネット3個付 質量(kg)2.2
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1枚
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業環境に合わせて音量調節が可能です。 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
仕様作動電圧範囲:DC10V~26V セット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書 センサー反射式超音波センサー 使用電源(V)DC12/24兼用 音圧最大95dB(音量調整可) 消費電流待機時:50mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化) 作動温度(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと) サービス分類レンタル
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様高輝度反射シート付(300×100mm両面) 質量(kg)1.5
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が背職・はさまれるのを防止するために開発されました(特に作業構台上でクローラクレーンに効果的です)
1台ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パノラマ アイは、CCDカメラを重機(車両)の後部に取り付ける事によって、運転席のカラーモニターで後方の安全を確認し、事故を未然に防ぐ装置です。
付属品モニター取付金具(裏面粘着テープ付)×1個、電源アダプター(シガレットライター挿入式)×2個、モニター脱落破損防止ワイヤ×1本、ワイヤ固定用クリップ×2個、モニター接続ケーブル×1本、切替アダプターケーブル×1本、映像ケーブル(18m)×1本、ケーブル固定用クリップ×10個 質量(g)カラーモニター/323、CCDカメラ/460 電源カラーモニター/DC12V、DC24V兼用、CCDカメラ/DC12V(モニターより給電) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)カラーモニター/163×30×112、CCDカメラ/70×57×88 視野角(有効)水平/120°、垂直/70° 入力端子2(切替スイッチ付) 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ5.6インチTFT液晶モニター
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

計4個の強力マグネット(Φ80mm)を使用することにより、鋼製カウンターウェイト側面に簡単に取り付けることが可能です。マグネット接続部の板はバネ材を使用しているので、重機の振動等に耐えられます。アーチ部分は視認性の高い樹脂製フレキパイプを使用しているので、作業員の安全意識向上に有効です。また、接触しても人体への衝撃を軽減します。
用途アーチⅡ型重機接触防止装置は、アーチ状の樹脂製フレキパイプを重機に取付けることにより、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。視認性の高い樹脂製フレキパイプを用いることで、作業員が目視で重機の危険区域を認知することが出来ます。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途メーカー既製の標識(600×300、600×450)SCボード製を、4~5点セットした標識パネルです。 付属品単管用設置金具×4個 セット内容88、12-B、87-A、50 材質ABS発泡樹脂 厚さ(mm)(看板)23 質量(kg)7.9 取付方式単管取付 寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940 表示内容絶滅しよう!重機災害
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

表示内容オモテ/使用中、ウラ/未使用 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)280×400
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷

小型車両が、土木造成等工事中の大型重機の死角に入り込み、巻き込まれるのを防ぐことを目的としたフラッグです。
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB) 検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm) 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個) 使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと) センサー反射式超音波センサー 使用電源DC12V/24V兼用 音圧最大95dB(音量調整可) 使用電圧範囲DC10V~14V 消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷


1枚
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。 裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。 表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。 安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式 材質ビニール セット内容本体、ゴムバンド 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)75×145
1組
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

単管等に巻きつけ、マジックテープで止めるだけの簡単便利な標識です。ターポリンより丈夫な帆布を使用し、抜群の耐久性能を誇ります。
用途単管・足場パイプロープ等に設置する標識 取付方式吊り下げ 材質帆布 厚さ(mm)0.4 寸法(mm)550×450
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)


ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革 仕様安全ピン付、ヒモ付 厚さ(mm)1 寸法(mm)90×390
1枚
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)


コンビネーションメッシュのコンパクトサイズ(900×1800)で、材質をターポリン製にしました。
材質ターポリン 寸法(mm)900×1800 ハトメ数18ヶ所
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。 このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。 運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。 センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。 作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。 用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。 防じん・防滴構造。
セット内容センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器 センサー反射式超音波 機能ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用) 使用電池運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間) 検知距離(m)3以内 無線ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)
1セット
469,800 税込516,780
4日以内出荷

ヘリアというドイツ・カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品を用いて摩擦やひっかき傷に十分な強度を備えたレザー調の素材を使用しています。
材質ヘリア製合成皮革 厚さ(mm)1 寸法(mm)90×390
1枚
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

つくし工房e帽章
e帽章はe腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるバンドを組み合わせたヘルメット用識別表示物です。 バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。 付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。
材質(本体)ビニール セット内容本体、ヘルメット用樹脂バンド 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)75×145 材質(バンド)ウレタン樹脂
1組
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

取付方式垂れ幕 材質布製 寸法(mm)1800×450 ハトメ数4
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。
セット内容センサ、コントロールボックス運転席側、コントロールボックスブーム先端部検出側、ニッケル水素電池専用充電器セット、赤LED回転灯(電圧出力ケーブル接続)、取扱説明書、電源ケーブル(シガー) センサー反射式超音波センサー(検知距離3m以内) 使用電源【運転席側】運転席側:DC12V・24V兼用/ブーム先端部側:ニッケル水素充電池、【ブーム先端部側】ニッケル水素充電池(連続動作約72時間) 無線ARIB STD-T67 報知音ブザー鳴動(音量調節可) サービス分類レンタル
1台
5,898 税込6,488
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式スタンド式 材質スチール+反射シート 種別鋼板下地 全面反射シート張り・鉄枠・自立型 寸法(mm)1600×550、(板面)1400×550 質量(kg)6
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質(表面)ホーロー 付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付 厚さ(mm)11 繰り返し・詰め替え対応
1枚
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つくし工房つるしっこ
ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。
材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)670×350
1枚
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

メッシュシートを使用して、通常の幕よりも風抜けが良くなっています。
用途安全対策に。 取付け方法穴8ヵ所 材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)3.84 縦(mm)1800 横(mm)3600
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タワークレーンなどによる玉掛作業の目印としてご使用ください。
材質合成ゴム 質量(kg)2.8
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

つくし工房大型横幕
取付方式吊り下げ 材質布製 仕様ヒモ14本付 寸法(mm)900×5400 ハトメ数14
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)90×800
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)75×90
1枚
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した商品です。
材質ポリエステル、(口径芯材)樹脂 材質(ロープ)クレモナロープ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1200×900×2分割 付属品ボードマーカー、単管取付金具9003~8個、9004~3個、玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表数字マグネット付き 材質スチール 幅(mm)1800 厚さ(mm)24.2 高さ(mm)1200 文字内容玉掛ワイヤロープの点検・無災害記録表 取付方式単管取付
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 重機