11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が背職・はさまれるのを防止するために開発されました(特に作業構台上でクローラクレーンに効果的です)
1台ほか
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂 オレンジ 高さ(mm)410 奥行(mm)700 間口(mm)395 仕様強力マグネット3個付 質量(kg)2.2
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


表示内容オモテ/使用中、ウラ/未使用 材質SCボード 厚さ(mm)1 寸法(mm)280×400
1枚
999 税込1,099
4日以内出荷


1枚ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パノラマ アイは、CCDカメラを重機(車両)の後部に取り付ける事によって、運転席のカラーモニターで後方の安全を確認し、事故を未然に防ぐ装置です。
付属品モニター取付金具(裏面粘着テープ付)×1個、電源アダプター(シガレットライター挿入式)×2個、モニター脱落破損防止ワイヤ×1本、ワイヤ固定用クリップ×2個、モニター接続ケーブル×1本、切替アダプターケーブル×1本、映像ケーブル(18m)×1本、ケーブル固定用クリップ×10個 質量(g)カラーモニター/323、CCDカメラ/460 電源カラーモニター/DC12V、DC24V兼用、CCDカメラ/DC12V(モニターより給電) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)カラーモニター/163×30×112、CCDカメラ/70×57×88 視野角(有効)水平/120°、垂直/70° 入力端子2(切替スイッチ付) 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ5.6インチTFT液晶モニター
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

計4個の強力マグネット(Φ80mm)を使用することにより、鋼製カウンターウェイト側面に簡単に取り付けることが可能です。マグネット接続部の板はバネ材を使用しているので、重機の振動等に耐えられます。アーチ部分は視認性の高い樹脂製フレキパイプを使用しているので、作業員の安全意識向上に有効です。また、接触しても人体への衝撃を軽減します。
用途アーチⅡ型重機接触防止装置は、アーチ状の樹脂製フレキパイプを重機に取付けることにより、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。視認性の高い樹脂製フレキパイプを用いることで、作業員が目視で重機の危険区域を認知することが出来ます。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷