カラーコーン用表示板。軽量・薄型コンパクト
材質プラパール
幅(mm)300
厚さ(mm)5
高さ(mm)620
文字内容開口部注意 片面表示
質量(g)160
内径(Φmm)カラーコーン差込み部:80
1枚
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容開口部注意
材質ABS樹脂
トラスコ品番463-3440
質量(kg)1.2
色ライトグレー
高さ(mm)450
奥行(mm)69
間口(mm)300
電源単3電池4本(付属)
録音時間約20秒(最大)
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
カラーコーン・カットコーン兼用です。
軽量で移動が簡単。
付属ビスで固定してご使用ください。
取付方式カラーコーン取付
材質ABS樹脂
厚さ(mm)4.2
仕様両面表示
材質(本体)ポリプロピレン、(標識)塩ビステッカー
質量(kg)1
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)700×310
標識寸法(mm)450×280
取付方式穴左右2
材質SCボード
厚さ(mm)1
寸法(mm)120×360
穴数左右穴2ヶ所
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
取付方式マジックテープ
材質帆布0.4mm厚(片面型)
寸法(高さH×幅W)(mm)585×300
丈夫な亜鉛鉄板製で、繰り返しご使用いただけます。
用途床や壁面等掲示物を使用できないところに表示する場合に。
材質亜鉛鉄板
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、
5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。
また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。
切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。
8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。
発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
カラーコーンにワンタッチで取り付けできる全面反射標識。
見やすく分かりやすい、大きな文字表示の片面タイプ。
軽量でソフト。角のないデザインの安全で環境にやさしい発泡ポリエチレン製。
特許番号:第3645971号
取付方式カラーコーン取付
材質発泡ポリエチレン
厚さ(mm)4
寸法(mm)500×300
録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂
付属品電池、単管取付金具
質量(kg)1.2(電池含む)
センサー焦電型遠赤外線
使用電池単3電池×4本(DC6V)
電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月
録音時間20秒
音量(dB)75
JIS規格に準じた図記号を採用し、禁止標識は赤丸に斜線、指示標識は青い丸、注意警告標識は黄色の三角になります。
また、外国語を積極的に表記することが推奨されています。
材質SCボード
厚さ(mm)1
穴数4ヶ所
寸法(高さH×幅W)(mm)450×300
材質SCボード
仕様片面印刷、取付バンド3本付
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)225×900
関連キーワード