10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、 5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。 また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。 切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。 8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。 発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。
1個ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容足もと注意 材質ABS樹脂 トラスコ品番463-3458 質量(kg)1.2 ライトグレー 高さ(mm)450 奥行(mm)69 間口(mm)300 電源単3電池4本(付属) 録音時間約20秒(最大)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W)14 動作温度範囲(℃)-20~50 音圧レベル(dB)最大95(音量調節不可) 閃光速度(min-1)120±10 検知距離(m)0.5~6 保護等級IP43相当 質量(kg)約7 仕様【音声切替】4チャンネル
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷

つくし工房音声標識用三脚
トラスコ品番463-3474 質量(kg)1.0 シルバー 高さ(mm)750~1395 奥行(mm)520~910 間口(mm)600~1050
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
材質(本体)ABS樹脂 付属品電池、単管取付金具 質量(kg)1.2(電池含む) センサー焦電型遠赤外線 使用電池単3電池×4本(DC6V) 電池寿命1日平均100回作動で1ヶ月 録音時間20秒 音量(dB)75
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容開口部注意 材質ABS樹脂 トラスコ品番463-3440 質量(kg)1.2 ライトグレー 高さ(mm)450 奥行(mm)69 間口(mm)300 電源単3電池4本(付属) 録音時間約20秒(最大)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

材質アルミ 質量(kg)1 使用時寸法(mm)600~1050×750~1395
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容頭上注意 材質ABS樹脂 トラスコ品番463-3466 質量(kg)1.2 ライトグレー 高さ(mm)450 奥行(mm)69 間口(mm)300 電源単3電池4本(付属) 録音時間約20秒(最大)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

固定音の音声標識と録音再生の2モードで使用できます。検知エリア内に人が入ると赤外線センサーが反応して、女性の声でメッセージを伝えます。
表示内容立入禁止 材質ABS樹脂 トラスコ品番463-3431 質量(kg)1.2 ライトグレー 高さ(mm)450 奥行(mm)69 間口(mm)300 電源単3電池4本(付属) 録音時間約20秒(最大)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷