現在の環境状況を一目で確認できる。
熱中症指標ランクを大きく表示。
厳重警戒の指数に達すると自動的にアラームが作動。
WBGT対応標識
雨よめカバー付
「みはりん坊」
アラーム値が変更できる設定モード
さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理
熱中症指数のアラーム値を任意に設定
作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能
簡単に使えるおまかせモード
熱中症指数を数値と音や光でお知らせ
最高値、最低値の自動メモリー機能
ストラップ付で携帯に便利。壁掛も可能
材質アルミ・樹脂複合版(3mm厚)
仕様みはりん坊・雨よけカバー・みはりん坊取り付け用ビス、試用コイン型電池、デジタル温湿度計 取扱説明書、ストラップ
寸法(mm)標識:600×300
測定範囲(℃)0~50.0(最小表示0.1)
測定範囲(%RH)20~90(最小表示1)
測定精度(%)±5RH(30-69RH)、±10RH(左記以外の範囲)、25℃時
表示範囲(℃)0~60(最小:1)
設定範囲タイマー:最大4時間、最小1分(初期設定値10分)
測定間隔20秒
アラーム約70dB(10cm離れて)
測定精度(℃)±1(10-39.9)、±2(左記以外の範囲)
関連キーワード