2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トスマックドット刻印機
スタンド標準付属のドットマーカーです。標準付属の専用ソフトウェアはパソコンで操作するため使いやすく、初期設定を含む基本操作は付属の動画ファイルを見て確認できます。専用スタンドにマーキングヘッドやピンなど必要な部品を取り付けた状態でお届けするため、箱から取り出してすぐに使用できます。コントローラーに刻印プログラムを転送すれば、パソコンを取り外した状態で刻印をスタートできます。QRやDatamatrixの2次元コードにも対応しています。
用途銘板や治具への刻印。金属や樹脂への刻印。 仕様マーキングドット密度:4~78dot/cm、刻印内容:英数字、2次元コード、図(dxf、Bitmap)、円弧文字:対応可能、シリアル番号(連番機能):対応可能 トラスコ品番114-1370 寸法(mm)最大刻印範囲:50×90 質量(kg)30 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×392.5×720 使用空気圧力(MPa)0.2-0.7
1台
899,800 税込989,780
7日以内出荷

レーザーヘッドに制御部を集約したコンパクトタイプ
用途スチール・アルミ・樹脂等への刻印に 質量(kg)7.7 定格電圧(V)AC100~240 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×327.7×202.6 最大寸法(mm)(打刻)110
1台
2,198,000 税込2,417,800
5日以内出荷