生分解性オイルスプレーEXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥31,980税込¥35,178
1本(420mL×24本)
6日以内出荷
生分解性潤滑、防錆剤です。
生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。
逆さ吹き可能です。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
ミクロチェックアカ水洗性イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)翌々日出荷
染色浸透探傷法は、赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させた後洗浄液で余分の赤色浸透液を除去し、白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を容易に発見する方法です。
鉄・非鉄・磁性・非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん・磁器・ガラスなどの非金属材料にも使用可能です。
使用温度範囲(℃)40以下成分グリコールエーテル系溶剤・界面活性剤・赤色染料・精製水危険物の類別非危険物
W102カートリッジグリースペーストイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥42,980税込¥47,278
1本(400mL×10本)
5日以内出荷
耐水・耐高荷重用グリースペーストです。
厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合しリチウムで増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。
高機能な白色固体潤滑剤の働きにより劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重・フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。
使用されている無機の固体潤滑剤は極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。
鉄と非金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。
ちょう度2号色淡黄色増ちょう剤リチウム使用温度範囲(℃)-10~120危険物の類別非危険物
塩害ガードパウチパックガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
塩害ガードパウチパック用専用ガンです。
用途各種車輌の下回り圧膜防錆塗装に。沿岸部や豪雪地帯を走る車輌の防錆塗装。ノズルが柔らかい樹脂製なので無駄なく塗料を吸い上げることができます。危険物の類別非危険物
リムズハンドソープイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥21,980税込¥24,178
1セット(2.5kg×6個)
5日以内出荷
自然に還るとうもろこしの穂軸をスクラブにした天然スクラブ処方。石けんでは落ちにくかったグリースなどの頑固な汚れにも力を発揮する工業用ハンドソープです。植物(ヤシ系)由来の洗浄成分が洗いあがりのさっぱりとしっとりの両立を実現。泡立ててもスクラブをしっかりと感じられ、落としにくい油汚れをしっかり落とします。爽やかな石けんの香りがします。アロエベラ葉エキス、ローヤルゼリーエキス、ヒアルロン酸Na(保湿成分)配合しています。手洗い洗剤後に潤い効果をプラス!
用途手に付いた油汚れ等の洗浄色オレンジ商品タイプ本体
R1234YF カーエアコン用冷媒イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥7,998~税込¥8,798~
1個(200g)ほか
当日出荷
非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR134A代替冷媒です。
用途R1234yf用冷媒対応冷媒種別R1234yf
塩害ガード専用洗浄液イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980税込¥21,978
1セット(1L×12本)
5日以内出荷
塩害ガードクリアー及び塩害ガード塗装ガンの洗浄剤。
色クリアー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
塩害ガードグロスオレンジイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)3日以内出荷
光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
用途自動車足回り用防錆剤色グロスオレンジ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性
塩害ガードグロスレッドイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)翌々日出荷
光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
用途自動車足回り用防錆剤色グロスレッド危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性
雪固着防止スプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥55,980税込¥61,578
1セット(400mL×24本)
5日以内出荷
シューター部分の雪すべり、オーガ・シャフト等の雪付着防止に使用できます。
スーパーステンブライト TK-230イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
刷毛型モップ専用ステッシャー搭載!見やすい切り替えスイッチでオールマイティーに作業可能!操作性向上の使いやすいデザイン。軽量ながら充分なパワーを搭載。低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能。100~240V対応で海外でも使用可能。モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能。オートリセット機能搭載。電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP。背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入低減。
オイルハンターイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥30,980税込¥34,078
1パック(100枚)
5日以内出荷
天然繊維(コットン)を使用していますポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します焼却時の発熱量がPP系の約半分です1枚のオイルハンターでおよそ2Lの油を吸着します環境対応商品消防法上の非危険物用途:工場、厨房、ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸収剤緊急の油流出時の吸着処理剤オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着剤
仕様内容量(cm):50×50、1枚当たりの重量(g):約100、1g当りの給油量(g):18.23アズワン品番61-3561-79
洗浄剤 バイオソープイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥14,980~税込¥16,478~
1個(16kg)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
手についた油汚れ等の洗浄(手洗い用液状石けん/化粧品グレード)
生分解性のスクラブ粒子が、指紋に深く入り込んだ頑固な油汚れを簡単に落とします。
手肌にやさしい弱酸性から中性タイプです。
用途手に付いた頑固な油汚れの洗浄。タイプ液体液性弱酸性~中性繰り返し・詰め替え対応
ステンライトH-800イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥37,980~税込¥41,778~
1本(5kg)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
酸性焼け取りタイプ。
研磨作業が可能。
チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。
ステンライトC-100イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980~税込¥21,978~
1本(4kg)ほか
6日以内出荷
SUSのもらい錆落とし。
ペーストタイプ、粘度があり液垂れしません。
毒劇物に該当しません。
pH酸性 pH1.7外観白色ペーストpH値1.7液色白色
ステンライト(中和洗浄液)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
酸性化学薬液の中和に使用します。
金属の洗浄にも使用できます。
液色黄色pHアルカリ pH12.0pH値13~14外観黄色
ステンブライトEH-700イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980~税込¥40,678~
1本(4L)ほか
6日以内出荷
EH-400の特長をそのままにスピードとパワーを強力にしました。
水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
ステンブライトEH-400イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥30,980~税込¥34,078~
1本(4L)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
ダストレスタイプ
二番焼けの白残が残りにくい。
水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
JIP695 サベスSP 4Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。
用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。種類強力除錆剤危険物の類別非危険物
NX300 フロアディグリーサーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
溶剤の洗浄力と活性剤の洗浄力のWパワーで頑固な汚れを落とします。洗浄後は水で洗い流すことができます。
用途工場フロアー、ガソリンスタンドフロアーなどの油汚れの洗浄成分溶剤、界面活性剤危険物の類別非危険物
NX910 カップガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)7日以内出荷
用途NX494用スプレーガンです。危険物の類別非危険物
アイコート Eシンナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
エポキシ系用希釈及び洗浄に使用可能
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アイコート補修材(コンクリート用) 冬用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
エポキシ樹脂系のため、密着力に特化したコンクリート穴埋め補修材です。
セット内容ペール缶、主剤(2kg)、硬化剤(1kg)、珪砂(10kg)分類季節:冬期塗布方法コテ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3000mL施工面積(m2)2.4危険物の性状非水溶性
アイコートET硬化剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
本製品はアイコートET専用の硬化剤であり、硬化剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で硬化剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3000mL危険物の性状非水溶性
アイコートETセットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥35,980税込¥39,578
1セット(15kg)
5日以内出荷
密着性、耐水性、耐油性、耐摩耗性の優れた二液タイプのエポキシ塗料です。手軽にローラー、刷毛等を用いて塗装ができ耐久性に優れ経済的です。プライマー無しで塗装が出来ます(2回塗りでOK)既存のエポキシ系床材への重ね塗り密着性も優れています。
セット内容主剤(12kg),硬化剤(3kg)等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆分類季節:通年時間歩行開放:5℃:48時間、20℃:12時間、30℃:8時間塗布面積(m2)70~80塗布方法ローラー、刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL可使時間(時間)5℃:3、20℃:2、30度:1危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.2
アイコート 速乾補修材 Sイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
速乾タイプのため、塗布後約1時間で稼動可能です。攪拌機不要。凹凸の穴埋め・段差補修が可能です。
セット内容樹脂1kg,骨材4kg可使時間(分)35℃:約10、20℃:約15、15℃:約28、10℃:約40、5℃:約60塗布方法コテ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL硬化時間35℃:約40分、20℃:約60分、15℃:約90分、10℃:約120分、5℃:約180分危険物の性状非水溶性
アイコートUT主剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
本製品はアイコートUT専用の主剤であり、主剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で主剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5000mL危険物の性状非水溶性
アイコートEFR 春・秋用セットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥41,980税込¥46,178
1セット(15kg)
5日以内出荷
一液タイプのアクリル系塗料が残った状態でも、プライマーを必要とせず美しい仕上がりになります。セルフレベリング性に優れ、凹凸面がフラットに仕上がります。
セット内容主剤(12.5kg),硬化剤(2.5kg)等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆分類季節:春・秋用時間歩行開放:20℃:20時間、30℃:16時間可使時間(分)20℃:30、30℃:20塗布面積(m2)1.0/15、標準塗布量0.5/30kg塗布方法ローラー、刷毛、コテ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
アイコートUT硬化剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
本製品はアイコートUT専用の硬化剤であり、硬化剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で硬化剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5000mL危険物の性状非水溶性
アイコートEFR主剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥26,980税込¥29,678
1缶(12.5kg)
5日以内出荷
本製品はアイコートEFR専用の主剤であり、主剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で主剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12500mL危険物の性状非水溶性
アイコートEFR 冬用セットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥41,980税込¥46,178
1セット(15kg)
5日以内出荷
一液タイプのアクリル系塗料が残った状態でも、プライマーを必要とせず美しい仕上がりになります。セルフレベリング性に優れ、凹凸面がフラットに仕上がります。
セット内容主剤(12.5kg),硬化剤(2.5kg)等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆分類季節:冬用時間歩行開放:20℃:20時間、30℃:16時間可使時間(分)20℃:30、30℃:20塗布面積(m2)1.0/15、標準塗布量0.5/30kg塗布方法ローラー、刷毛、コテ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
アイコートEFR 春・秋用硬化剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥13,980税込¥15,378
1缶(2.5kg)
5日以内出荷
本製品はアイコートEFR 春・秋専用の硬化剤であり、硬化剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で硬化剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
アイコートET主剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
本製品はアイコートET専用の主剤であり、主剤のみでは施工することは不可となります。 セット品購入後追加で主剤が必要な場合のみ使用可能となります。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12000mL危険物の性状非水溶性
アイコートEFR 冬用硬化剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥13,980税込¥15,378
1缶(2.5kg)
5日以内出荷
一液タイプのアクリル系塗料が残った状態でも、プライマーを必要とせず美しい仕上がりになります。セルフレベリング性に優れ、凹凸面がフラットに仕上がります。
セット内容主剤(12.5kg),硬化剤(2.5kg)等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆分類季節:冬用時間歩行開放:20℃:20時間、30℃:16時間可使時間(分)20℃:30、30℃:20塗布面積(m2)1.0/15、標準塗布量0.5/30kg塗布方法ローラー、刷毛、コテ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2500mL危険物の性状非水溶性
アイコートUTセットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥58,980~税込¥64,878~
1セット(10kg)
5日以内出荷
耐薬品性、対候性、耐摩耗性に優れています。アイコートETの上塗り塗料として併用することにより、さらに強度・美観が得られます。
セット内容主剤(5kg),硬化剤(5kg)等級ホルムアルデヒド放散:F☆☆☆☆分類季節:通年時間歩行開放:5℃:12時間、20℃:6時間、30℃:5時間塗布面積(m2)60~70塗布方法ローラー,刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10000mL可使時間(時間)5℃:2、20℃:1、30℃:40分危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)0.15
アイコート WAT-G70イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)10日以内出荷
色G70容量(kg)15危険物の類別非危険物関連資料(8.32MB)
アイコート WET-W10 セットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥52,980税込¥58,278
1セット(15kg)
10日以内出荷
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg色W10容量(kg)15危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料(8.32MB)危険物の性状非水溶性
アイコート UF-YR40 冬用セットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥62,980税込¥69,278
1セット(20kg)
10日以内出荷
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg色YR40容量(kg)20分類冬用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料(8.32MB)危険物の性状非水溶性