500件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイコート WET-G70 セット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WET-G70 セットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
52,980税込58,278
1セット(15kg)
10日以内出荷
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kgG70容量(kg)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料(8.32MB)危険物の性状非水溶性
アイコート UF-EG80 冬用セット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-EG80 冬用セットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
62,980税込69,278
1セット(20kg)
10日以内出荷
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kgEG80容量(kg)20分類冬用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料(8.32MB)危険物の性状非水溶性
アイコート UF-G70 夏用セット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート UF-G70 夏用セットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
62,980税込69,278
1セット(20kg)
10日以内出荷
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kgG70容量(kg)20分類夏用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類関連資料(8.32MB)危険物の性状非水溶性
アイコート EFR-B60 冬用セット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート EFR-B60 冬用セットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
38,980税込42,878
1セット(15kg)
10日以内出荷
セット内容主剤12.5kg + 硬化剤2.5kgB60容量(kg)15分類冬用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料(8.32MB)危険物の性状非水溶性
アイコート WEプライマー セット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート WEプライマー セットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
49,980税込54,978
1セット(20kg)
10日以内出荷
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg容量(kg)20危険物の類別非危険物関連資料(8.32MB)
510用ステッシャー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)510用ステッシャーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
28,800税込31,680
1本
4日以内出荷
寸法(m)5
510用アースクリップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)510用アースクリップイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
15,800税込17,380
1本
5日以内出荷
寸法(m)5
カーエアコンガス漏れ止め剤 134a PAG専用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーエアコンガス漏れ止め剤 134a PAG専用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
39,980税込43,978
1箱(10本×50g)
4日以内出荷
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
用途134a PAG専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量220mL危険物の性状非水溶性
W102カートリッジグリースペースト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)W102カートリッジグリースペーストイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,998税込4,398
1本(400mL)
当日出荷
厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色固体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極圧添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。耐衝撃荷重性能にも大変優れています。鉄と非鉄金属等の組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
用途組立てのはめ合いやボルト・ナット締付け時のカジリ防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガー等、耐水性と耐高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約280増ちょう剤リチウム石けん危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類2号
PN-55BIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)PN-55BIOイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
49,980税込54,978
1箱(420mL×24本)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55
ヒートシールチェッカーバイオ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカーバイオイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
20,980税込23,078
1箱(320mL×6本)
4日以内出荷
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ない。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルでは棒状に、付属拡散ノズルを使用した場合は霧状に噴霧。用途に合わせた使い分けが可能です。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用します。
レッド系使用温度範囲(℃)0~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量320mL危険物の性状水溶性バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号230195バイオマス配合率(%)75
潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)潤滑剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
229,800税込252,780
1缶
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
潤滑剤 容量 mL :400 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)潤滑剤 容量 mL :400イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
89,980税込98,978
1セット(10本)
8日以内出荷
危険物の類別非危険物
ステンブライト薄型モップ(布) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(布)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
42,980税込47,278
1巻
5日以内出荷
ステンブライト薄型モップの布生地タイプです。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(m)1×1.6
トーチクリーンKS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーンKSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
14,980税込16,478
1個(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
有害物質を含まない水溶性タイプです。自動噴露器にて使用可能です。
分類水溶性比重1.01外観淡褐色透明液体危険物の類別非危険物
1Kg缶用アダプター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)1Kg缶用アダプターイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
塩害ガード専用ガン備品
用途塩害ガードガンと1kg缶接続用アダプター危険物の類別非危険物
塩害ガード専用ガンⅡ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード専用ガンⅡイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
塩害ガード専用
用途塩害ガード専用ガン危険物の類別非危険物
パウチパック用アダプター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)パウチパック用アダプターイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
塩害ガード専用ガン(000906,000975)用
用途塩害ガードパウチパック(000470)専用危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターMスタートセット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードペインターMスタートセットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
塗料を適正な圧力に調整して供給します。シンプル設定で色替え、洗浄が楽に行え、また、設置・移動も容易です。エア駆動なので、エア源を接続するだけで使用できます。
用途塩害ガード専用ダイヤフラム式圧送ペインターセットセット内容本体(000919)、ガン(000920)、塗料ホース(000921)、エアホース(000922)危険物の類別非危険物
アイアンキャッチャー 18L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイアンキャッチャー 18Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
用途自動車ボディー用鉄粉除去剤危険物の類別非危険物
カップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カップイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
塩害ガード専用カップです。
容量(L)0.7危険物の類別非危険物
ペインターガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペインターガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
圧送式ペインター専用のガンです。
危険物の類別非危険物
手元減圧弁 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)手元減圧弁イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
圧送用ペインターガンの手元減圧弁です。
危険物の類別非危険物
シャーシブラック8 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シャーシブラック8イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
11,980税込13,178
1缶(14kg)
5日以内出荷
水性・速乾タイプのシャーシブラックです。
用途自動車シャーシ部の防錆危険物の類別非危険物
塩害ガードシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガードシルバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
31,980税込35,178
1個(15kg)
3日以内出荷
塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の足回りの塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。塩水噴霧試験1000時間以上合格(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤シルバータイプ油性塩水噴霧試験:1000時間膜厚(μm)推奨:200以上指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)036~0.9危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性
パッキンハガシF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)パッキンハガシFイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
37,980税込41,778
1箱(300mL×24本)
6日以内出荷
本製品は塩化メチレン、エチルベンゼルを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。 非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離されます。 はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます。 パーツクリーナーで拭き取ることでより綺麗に除去できます。
用途焼付いたパッキンはく離 塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量165mL危険物の性状非水溶性
スケールリムーバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スケールリムーバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
59,980税込65,978
1本(24kg)
5日以内出荷
温水、蒸気(スチーム)による熱交換プレートなどの金属に付着した錆、鉄などのスケールを除去します。 井戸水や配管などに含まれる(鉄を主成分とする)スケールを浸漬によって洗浄します。 鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
用途プレート式熱交換器用のスケール洗浄剤 熱交換プレート、金属部品のもらい錆除去使用方法1.予めプレートの汚れを洗浄してください。2.本液を入れた薬液槽に浸漬してください。3.スケールが除去できるまで浸漬します。(スケールの程度によりますが、8時間が目安です。)液は透明色から濃紫色へと変化します。4.プレートを取り出し、薬液を十分に洗浄し、乾燥してください。危険物の類別非危険物
クリンスパツターES-55F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパツターES-55Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
19,980税込21,978
1箱(420mL×12本)
翌々日出荷
溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリンウエルドYE-F4L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウエルドYE-F4Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
16,980税込18,678
1缶(4L)
3日以内出荷
溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
クリンウエルドYE-F420 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウエルドYE-F420イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
29,980税込32,978
1箱(420mL×12本)
翌日出荷
溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリンウエルドYE-F18L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウエルドYE-F18Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
53,980税込59,378
1缶(18L)
6日以内出荷
溶接開先部の防錆座剤 クリアータイプ特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE-F420 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウエルドSE-F420イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
21,980税込24,178
1箱(420mL×12本)
6日以内出荷
溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE-F18L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウエルドSE-F18Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
54,980税込60,478
1缶(18L)
6日以内出荷
溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
ブレードチップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ブレードチップ(大)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
用途スーパーステンブライト用
ブレードチップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ブレードチップ(小)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
用途スーパーステンブライト用
電極ホルダー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)電極ホルダーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
用途スーパーステンブライト用
船型チップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)船型チップイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,298税込10,228
1個
6日以内出荷
用途スーパーステンブライト用船型チップ
キャップモップ(小)200個 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)キャップモップ(小)200個イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
用途中性電解液、焼け取りモード時に使用。船型チップ装着時使用サイズ軍手の指先
アースクリップ  5mx1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アースクリップ 5mx1イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
用途スーパーステンブライト用アースクリップ寸法(m)5
詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 用エアー充填ホース(圧力調整装置付 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 用エアー充填ホース(圧力調整装置付イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
適合本体詰替式 充填スプレーセット(NX9000) 00940危険物の類別非危険物