500件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刷毛型モップ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)刷毛型モップイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷
内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプです。程よい硬さとしなやかさを兼ね備えており、布製モップに比べフランジの内側など狭い箇所の作業に適しています。
用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510関連資料(0.91MB)
マフラー防錆コートシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)マフラー防錆コートシルバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。
用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装シルバー使用温度範囲常温耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)20~30(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
クリンビューSAT イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビューSATイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
489税込538
1個(170mL)
当日出荷
泡切れが良く、無香料タイプのクリンビューです。 サッと拭き取れる抜群の泡切れと優れたくもり止め効果を発揮します。 細かな泡の飛び散りを抑え、 作業効率UP。 抗菌剤配合。
用途油膜取り・くもり止めに。家の窓・お風呂場にも使用可能です。仕様油膜とり、くもり止め、クリーナー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×155危険物の類別非危険物
ピッチ&マルチクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ピッチ&マルチクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
669税込736
1本(420mL)
当日出荷
ガンコなピッチ・タール油汚れを素早く除去! 大気汚染・排気ガスの付着による水アカや虫の付着を手軽にクリーニング。 配合のシリコンにより、光沢のある被膜で保護!
用途自動車の塗装面の前処理、クリーニング成分石油系溶剤、シリコーン種別エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全塗装色危険物の性状非水溶性
厚塗りアンダーコート 白 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)厚塗りアンダーコート 白イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(17件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)
当日出荷
車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。厚塗り(1~2mm)のため、ボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン適合【専用ガン】厚塗りガン(00094)タイプ油性塗布面積(m2/缶)1.5~2指触乾燥時間(分)30~40(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級乾燥時間(時間)硬化乾燥/1~2(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量926mL危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック W07 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シャーシーブラック W07イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(14kg)
欠品中
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が速く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
仕様最低使用温度/-5℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)成分アルキッド系樹脂アクリル系樹脂カーボン増粘剤エチルアルコールグリコールエーテル類水タイプ水溶性乾燥時間(分)10~15(常温)危険等級凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L危険物の性状水溶性
クリンウェルド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウェルドイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(420mL)
当日出荷
塗布膜の上から開先部が目視できる。塗膜を除去しないで溶接出来ます。塗料との重ね塗りができます。
比重15℃:0.90±0.01粘度20℃:11±1秒(F.C.No.4)塗布面積(m2)15~25(1L当り)指触乾燥時間(分)約20外観黄褐色液体危険等級標準乾燥膜厚(μm)5~7労働安全衛生法の表示トルエン:30~40%キシレン:10~20%アセトン:10~20%有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物曝露試験屋内:1~2ヶ月危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,998税込4,398
1本(50g)
欠品中
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
塩害ガード スプレーレッド イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード スプレーレッドイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(420mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プロ601 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)プロ601イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
JIP106 ビスコルーブ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP106 ビスコルーブイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(330mL)
当日出荷
潤滑被膜の付着が強力ですから、水や酸性、アルカリ性の雰囲気から塗布部を守り、防錆・防食効果があります。 MCAとBN(白色固体潤滑剤)を配合しているので極圧性に優れ黒く汚れません。 高粘着潤滑のため、他の箇所へ飛散しません。
用途建設機械、立体倉庫などの高荷重、高回転部分の外部潤滑。 オープンギヤ、チェーン駆動、ワイヤーロープに。 各種ベアリングの外部注油。成分鉱油、合成油、ワックス、固体潤滑剤、脂肪族系溶剤、LPG使用温度範囲(℃)-10~150耐荷重性能(MPa)0.75(曽田式四球法200rpm)耐熱温度(℃)300(固体分)粘度(mPa・s)約4000タイプ防錆潤滑臭気低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mL危険物の性状非水溶性
溶接スパッタ付着防止スプレー ステンレス母材用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)溶接スパッタ付着防止スプレー ステンレス母材用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(420mL)
当日出荷
ステンレス母材用スプレータイプのスパッタ付着防止剤。 クリンスパッター付着防止剤は全国発明協会賞を受賞しNK、ロイド、ABの各船級協会の承認も受けており安心して使用して頂ける商品です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
クリンウェルドYE-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウェルドYE-Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,498税込2,748
1本(420mL)
当日出荷
溶接開先部の防錆剤クリアータイプです。特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプです。従来品と同じくそのまま溶接が可能です。塗料と塗り重ねができます。
用途溶接開先防錆剤仕様屋外曝露試験:2~4ヶ月膜厚(μm)5~12指触乾燥時間(分)約5危険等級色(塗膜)クリアー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性標準塗布量(kg/m2)10~20
オイルゲットJ 水・油兼用シートタイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)オイルゲットJ 水・油兼用シートタイプイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
8,498税込9,348
1箱(100枚)
7日以内出荷
オイル・水兼用吸着マットです。 水も油も吸着します。 抜群の吸着量で水溶性切削油から植物油、鉱物油まで吸着します。 水溶性切削油も使用可能です。
寸法(cm)38×38厚さ(mm)2対応油・水
セーフティークリーン用ボトルスプレーヤー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)セーフティークリーン用ボトルスプレーヤーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,398税込1,538
1本
欠品中
スーパーセーフティ用詰め替えボトルです。
危険物の類別非危険物
タイヤ&レザー極艶UVP イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)タイヤ&レザー極艶UVPイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,298税込2,528
1本(1L)
当日出荷
高濃度ジメチルシリコーンと保湿剤によりタイヤに潤いと濃い光沢を与えます。 紫外線吸収剤を配合し、紫外線・オゾンによる劣化を防止します。 拭き上げたあとのベタツキが少なく、サラッとした深い黒艶に仕上がります。 スポンジに塗布しタイヤにムラなく拭き伸ばすだけで深い黒艶に仕上がります。
危険物の類別非危険物
アイコート速乾アスファルト補修材 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート速乾アスファルト補修材イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,298税込10,228
1セット(4.8kg)
当日出荷
アスファルト用の穴埋め補修材です。凹凸部分の補修が可能です。速乾タイプなので塗布後1時間で稼動可能です(気温20℃の場合)。コンクリートとの密着性に優れています。撹拌機なしで混合できます。1回の施工で約0.5m2(厚み10mm)の処理が可能です。
用途材料の骨材に、樹脂を入れて約1分~2分、よく揉んで混ぜます。コテを使用して、すきまが無いように押さえてください。乾燥時間は夏期30分、春秋期60分 冬期120分セット内容樹脂0.8kg 骨材4kgアスファルト色温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:5~10、冬期:25~30硬化時間(分)春秋期:約60、夏季期:約30、冬期:約120塗布方法コテ危険物の類別非危険物特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
NX65 フォーミングエンジンクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX65 フォーミングエンジンクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1本(420mL)
当日出荷
泡状であるため汚れた面への付着・浸透性がよく、エンジンルームをきれいに洗浄します。特殊ボタンを使用することにより、スプレーしにくい部分(エンジンブロックの下側、プラグのまわり)に、飛び散らすことなく局部的にスプレーできます。
用途自動車、オートバイ、船舶等のエンジン外部の油汚れの洗浄。農業機械、工業機械の油汚れ洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量336mL危険物の性状非水溶性
NX494 塩害ガード クリアー1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX494 塩害ガード クリアー1kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1kg)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
塩害ガード(大型車用)油性 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード(大型車用)油性 15kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
29,980税込32,978
1缶(15kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。レッド、オレンジと混ぜてお好みの色に変える事ができます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.1L危険物の性状非水溶性
レザーワックスSP イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)レザーワックスSPイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1L)
当日出荷
艶、光沢が長期間持続します。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。臭いが少なく、引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。成分ジメチルシリコーンオイルグリコール類乳化剤消泡剤精製水タイプエマルションタイプ液性水性危険物の類別非危険物
ステンカットF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンカットFイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
鉄材からステンレス等の難切削材まで対応します。塩素化パラフィンは使用しておりません。ダイオキシン発生の心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加物による不快臭がありません。オイルミスト・油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。構成刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切削速度を速め、作業効率を高めます。
用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑に。トラスコ品番681-8805材質エステル油、潤滑油添加剤黄色~淡褐色容量(mL)1000タイプ液もの使用温度範囲(℃)100以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L原液量(mL)1000
クリンビュー 車内どこでも清潔クリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー 車内どこでも清潔クリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
高級アルコール配合で速乾・除菌。 タバコ・ヤニ・手油・油膜を除去。 消臭効果があります。
用途自動車室内全般(ダッシュボード、シート等)の除菌&クリーナー。 家庭用のガラス製品、鏡の除菌クリーナー。容量(mL)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×63×215危険物の類別非危険物
クリンビュー イオンコートグロッシー ライトカラー D-5 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー イオンコートグロッシー ライトカラー D-5イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(200g)
当日出荷
高純度カルナバワックスと新たに配合したイオン配向レジンマジックで固形ワックスの艶と撥水耐久性を両立。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性が固形ワックス史上最長の6ヶ月にパワーアップ。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。対応ボディー色ホワイト&ライトカラー特性撥水寸法(Φ×高さH)(mm)120×90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL
クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター300イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
10,980税込12,078
1缶(18kg)
当日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る タイプです。 ●SUS、SSどちらにも使用可能です。
乾燥時間(分)15分クリア危険物の類別非危険物
NX262 パーツ&ブレーキクリーナーA イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX262 パーツ&ブレーキクリーナーAイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
16,980税込18,678
1缶(18L)
欠品中
「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。ブレーキライニングやドラム等の各部に付着した油汚れ、磨耗粉じんを洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。各種樹脂、ゴムに対する影響は極めて少ないですが多量にかけ過ぎないで下さい。速乾性です。
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他金属部品の洗浄に。特性速乾対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れタイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000繰り返し・詰め替え対応
オイルハンター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)オイルハンターイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(100枚)
当日出荷
ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油・動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。
用途工場・厨房・ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着材。オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着材。対応オイル種別オイル/溶剤用仕様給油量:18.23g(1g当り)材質天然繊維(コットン)、PET厚さ(mm)7~8サイズ(cm)50×50吸油量(L/枚)2質量(g/枚)約100
チップレジストガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)チップレジストガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷
NX491、NX487の専用スプレーガンです。
付属品ノズル2本(径5mm・6mm各1本)使用空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
ラスジェット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラスジェットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
32,980税込36,278
1缶(15L)
翌々日出荷
対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
ヒートシールチェッカー高浸透 青 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー高浸透 青イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,498税込1,648
1本(320mL)
5日以内出荷
食材にほとんど存在しない青色染料を採用し、さらに色味を濃くしたことで視認性を向上させました。油性タイプにすることでより小さなμm単位のシール不良も検出します。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴露時に飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に使用。飲料パックやアルミ袋のシール部の検査にもご使用いただけます。PRTR・有機則非該当です。
使用温度範囲(℃)0~80外観青色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類関連資料(0.91MB)危険物の性状水溶性
イオンデポジットリムーバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)イオンデポジットリムーバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,598税込2,858
1箱
当日出荷
自動車のボディーなどに付着したイオンデポジットなどのシミ汚れを落とします。酸を含まないため、ホイールやメッキ、樹脂パーツなど様々な箇所に使用できます。イオンデポジットの除去と同時にシロキサンポリマーで艶を与えます。1本でセダンタイプ5台の施工が可能。
セット内容イオンデジポットリムーバー×1本、マイクロダイバークロス×1枚、取扱説明書×1枚内容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
超強力サビ取りクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超強力サビ取りクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
強酸性の力で頑固なサビも強力・速効除去します。刺激臭の無い低臭タイプで作業環境も良好です。PH1~1.5の強酸性タイプで中性タイプを超える効果を時間していただけます。
用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落しに。鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。付属品手袋材質水、リン酸、ポリオキシエチレンアルキルテール容量(mL)250対応材質液性酸性適合材主な用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落し危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え2
トーチクリーン21F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーン21Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,798税込3,078
1本(220mL)
当日出荷
ロボット溶接機の連続使用に最適です。 エチルベンゼン、ジクロロエタンを含まない特化則非該当品です。 耐熱性に優れた皮膜を形成します。 特殊セラミックにより効果持続性に優れます。 剥離性皮膜により目詰まりがありません。 ノズルが冷たくても使用可能です。
用途トーチ用のスパッタ付着防止比重0.93外観銀灰色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL危険物の性状非水溶性
トーチクリーンスーパー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーンスーパーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,298税込2,528
1本(220mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
油性タイプでロボット用です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。チップノズルに目詰まりする事がありません。ポジショナー、工具などに使用可能です。
用途溶接トーチ用スパッタ付着防止分類油性外観淡褐色透明液体比重0.86危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
NKホーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NKホーマーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
7,998税込8,798
1缶(15kg)
8日以内出荷
わずかな"もれ"でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。不燃性で化学反応による危険性がありません。発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×10 3Paの差圧において発泡します。中性です。
用途ガス・エアもれ検査液使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)235
塩害ガード サビ転換剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード サビ転換剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,998税込4,398
1本(250mL)
当日出荷
サビだけに反応して、化学的に安定した黒サビを形成します。塩害ガード施工に適した下地を形成します。塗布後1時間で施工作業が可能です。変換した黒サビ面の塩水噴霧試験時間、48時間以上をクリアーしています。
用途サビている箇所への下地処理、経年車の塩害ガード施工前の下地処理に。危険物の類別非危険物
カーポリッシュL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーポリッシュLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個(4L)
翌々日出荷
塗装面の酸化、老化被膜を取り除いて色、艶を与えます。水性、油性の汚れを取り除くと同時にワックス掛けが出来ます。ボディーについた水あかなどの汚れも手軽に落とせます。
用途自動車の液体ワックス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
クリンビュー 鳥フン虫クリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー 鳥フン虫クリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
クリーミーな泡でこびり付いたガンコな鳥フン・虫汚れをふやかしてカンタンに落とします!コーティング施工車対応。
用途自動車ボディ・ガラス用危険物の類別非危険物直径×高さ(mm)53×175
クリンウェルドYE イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウェルドYEイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
19,980税込21,978
1本(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
そのまま溶接が可能。 塗料と塗り重ねができます。 塗布膜の上から開先部が目視できる。
乾性潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)乾性潤滑剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(65mL)
当日出荷
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。 逆さ吹き可能
用途Vベルトの鳴き止め、ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑成分フッ素樹脂(PTFE)IPADME使用温度範囲(℃)250以下耐熱温度(℃)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量26mL動摩擦係数0.04~0.07特性乾性被膜潤滑危険物の性状水溶性