500件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾性潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)乾性潤滑剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(65mL)
当日出荷
乾性被膜(PTFE粉)なので、ベトつかずホコリなど付着しづらい、プラスチック部の潤滑に最適。 逆さ吹き可能
用途Vベルトの鳴き止め、ドアロック、ヒンジ、チェーン等の潤滑成分フッ素樹脂(PTFE)IPADME使用温度範囲(℃)250以下耐熱温度(℃)250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量26mL動摩擦係数0.04~0.07特性乾性被膜潤滑危険物の性状水溶性
超クリアガラスクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超クリアガラスクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(4L)
5日以内出荷
高濃度のエチルアルコールを配合した速乾タイプです。タバコのヤニ・手脂・油膜を除去します。窓拭きと同時に除菌効果も得られます。シリコーンや界面活性剤を含まないので作業性が良く、ムラにならず二度拭きも不要です。
用途自動車の窓・家庭の鏡・ガラスのクリーニングなどに使用方法1マイクロファイバークロスなどの柔らかい布にスプレーしてください。2車内の窓(内側)に使用する場合は、ドアを開けてご使用ください。3外窓に砂ホコリがついている場合は、傷の原因となりますので洗車してからご使用ください。危険物の類別非危険物特性タバコのヤニ・手脂・油膜を除去
メールクリーン505EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)メールクリーン505EXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
13,980税込15,378
1箱(18L)
4日以内出荷
船用品形式承認品(P-643)で海上での流出油処理剤として使用できます。水産資源に対して毒性が極めて少なく、生分解度の良い乳化散型の製品です。
使用方法(原液使用)噴露液を使用し、油面に均一に散布してください。メールクリーン散布後、薬剤を十分油層に浸透させるために5~10分間放置して、それから水面に強力に攪拌してください。(混合液使用)オイルフェンスを展張して油の拡散を防ぎ、できるだけ浮遊区域を縮小し、ラインプロポーショナー(又は泡沫消火用ノズル)で3%の混合液を直接噴射すれば乳化拡販作用が同時に行われ、油は急速に入荷分散して消失します。分類油性液体引火点(℃)90以上密度(g/cm3)0.80(20℃)外観淡黄色透明液体粘度(mPa・s)2.4(20℃)
クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター300イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,500税込3,850
1缶(3kg)
翌々日出荷
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(kg)3乾燥時間(分)15塗膜状態クリアー危険物の類別非危険物
水溶性油処理剤クリアー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)水溶性油処理剤クリアーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
15,980税込17,578
1箱(4L×4本)
3日以内出荷
本製品は油の処理に特化し設計開発された洗浄剤です。 環境を考慮し、自然界で分解されやすい原料を選択するとともに、環境に悪影響を与えない配合処方としています。 優れた洗浄力と、優れた生分解性を両立しています。
対応
オイルゲットJ 水・油兼用 ロールタイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)オイルゲットJ 水・油兼用 ロールタイプイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
8,498税込9,348
1箱
4日以内出荷
オイル・水兼用吸着マットです。 水も油も吸着します。 抜群の吸着量で水溶性切削油から植物油、鉱物油まで吸着します。 水溶性切削油も使用可能です。
幅(cm)76長さ(m)19厚さ(mm)2対応水・油
2BクリーナーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)2BクリーナーSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
879税込967特価
1本(500mL)
当日出荷
第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比べて安全性が高いです。 「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 ゴムやプラスチックに影響が少ないです。 逆さ使用可、プラスチックノズル採用で狭い箇所の作業も楽に行えます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
塩害ガード スプレーオレンジ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード スプレーオレンジイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,998税込2,198
1本(420mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
クリンビュー イオンコートグロッシー ダークカラー D-6 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー イオンコートグロッシー ダークカラー D-6イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(200g)
当日出荷
高純度カルナバワックスと新たに配合したイオン配向レジンマジックで固形ワックスの艶と撥水耐久性を両立。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性が固形ワックス史上最長の6ヶ月にパワーアップ。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。対応ボディー色ブラック系、ガンメタ系、レッド系、ワイン系、ネイビー系、ダークグリーン系特性撥水寸法(Φ×高さH)(mm)120×90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL
白ペンスプレーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)白ペンスプレーSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,498税込1,648
1本(420mL)
翌々日出荷
白色塗料のケガキスプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。
用途鋳物や黒っぽい金属表面のケガキに使用使用温度範囲常温分類ケガキ用塗料主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.189L特性速乾危険物の性状非水溶性
クリンスパッターAW イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターAWイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,998税込2,198
1本(420mL)
翌々日出荷
エアゾールタイプ。ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去
主な用途サビ止めタイプ溶剤型乾燥時間(分)5危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当色(塗膜)白色粉体危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLPRTR法非該当危険物の性状水溶性
NX481 塩害ガード水性 ブラック1kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX481 塩害ガード水性 ブラック1kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(1kg)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量763g危険物の性状水溶性
水性レザー&タイヤワックス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)水性レザー&タイヤワックスイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1箱(18L)
当日出荷
艶、光沢が長期間持続します。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。臭いが少なく、引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。成分ジメチルシリコーンオイルグリコール類乳化剤消泡剤精製水タイプ低粘度液性水性危険物の類別非危険物
詰替式 充填スプレー缶(NX9001) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)詰替式 充填スプレー缶(NX9001)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
つめかえ用のスプレー容器 逆さ吹きができます。 ※エアーコンプレッサーが無い場合は、ご使用いただけません(推奨エア圧:0.59~0.79MPa)。 ※エアー充填には、000942 エアー充填ホースが必要となります(カプラー接続)。 ※液の充填には、000943 定量コックをご使用下さい。
特性逆さ噴射可危険物の類別非危険物
WeissSoL W100 カートリッジ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)WeissSoL W100 カートリッジイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,198税込5,718
1本
4日以内出荷
厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約430増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類00-0号
ステンブライト厚型モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップ(小)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,698税込4,068
1セット(2巻)
5日以内出荷
プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)3.5×1
変性シリコーンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)変性シリコーンスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,098税込1,208
1本(420mL)
当日出荷
変成シリコーンを主成分とし離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。
用途二次加工するプラスチック成型品の離型剤/ゴムホースなどの挿入時の潤滑/印刷工場・物流倉庫など潤滑・滑り性を必要とする箇所に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量42mL危険物の性状非水溶性
リムズハンドソープ 本体 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)リムズハンドソープ 本体イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,998税込4,398
1本(2.5kg)
当日出荷
自然に還るとうもろこしの穂軸をスクラブにした天然スクラブ処方。石けんでは落ちにくかったグリースなどの頑固な汚れにも力を発揮する工業用ハンドソープです。植物(ヤシ系)由来の洗浄成分が洗いあがりのさっぱりとしっとりの両立を実現。泡立ててもスクラブをしっかりと感じられ、落としにくい油汚れをしっかり落とします。爽やかな石けんの香りがします。アロエベラ葉エキス、ローヤルゼリーエキス、ヒアルロン酸Na(保湿成分)配合しています。手洗い洗剤後に潤い効果をプラス!
用途手に付いた油汚れ等の洗浄タイプスクラブ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
ガラスクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ガラスクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
789税込868
1本(420mL)
翌々日出荷
泡タイプ自動車ガラス洗浄剤ガラスやヘッドライトについた虫の死がいも除去できます。(ボディーなどについた虫の死がいの除去には品番580クルマの虫取りクリーナーをお使いください)
用途自動車のフロントガラスなどガラス製品の洗浄危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量390mL
タイボロン SD-1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)タイボロン SD-1イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,198税込3,518
1本(420mL)
翌々日出荷
黒鉛を主成分とした炭酸ガスレーザーカット用ドロス付着防止剤です。水溶性で、材質表面のハジキが少なく均一に塗布できます。アルミ・ステンレスなどを腐食しません。使用後は水洗いで簡単に除去できます。臭気、発煙がなく作業環境に優しいです。
用途レーザーカット用ドロス付着防止、レーザー光反射防止、スパッタの再付着防止容量(mL)420引火点(℃)12外観黒色液体比重0.94危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状水溶性
ヒートシールチェッカー青 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー青イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,798税込10,778
1本(220mL×6本)
当日出荷
食品業界向けシールチェック剤です。 従来品よりも浸透性を更に向上させ・食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。 溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。 鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ないです。 食品用水溶性染料を使用しており・油性染料に比べ除去性・洗浄性に優れています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状水溶性
JETセフティークリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JETセフティークリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,798税込6,378
1箱(18L)
3日以内出荷
アルカリ成分で油汚れを強力に除去する洗浄剤です。 使用用途に合わせて水で希釈して使用します。 引火性のない非危険物です。水溶性です。
液性アルカリ性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
オイルゲットJ ロールタイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)オイルゲットJ ロールタイプイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
7,998税込8,798
1箱
4日以内出荷
オイル専用吸着マットです。 ロールタイプなのでカットして使用できます。 植物油から鉱物油まで幅広い油に対応しています。 撥水性に優れ油のみを吸着します。 浮上油回収、床面油回収に使用できます。
幅(cm)76長さ(m)19厚さ(mm)2対応
強力2BクリーナーS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)強力2BクリーナーSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
969税込1,066
1本(500mL)
当日出荷
程良い乾燥速度で汚れに浸透していき・強力に除去します。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR非該当で安全性が高い第二石油類洗浄剤です。 引火点が第一石油類と比較して高く安全性が優れています。 2BクリーナーSよりも溶解力の高い溶剤を使用しています。 様々な油汚れ・ブレーキオイルの洗浄に最適です。 低臭気で第二石油類の中でも乾燥が速く・作業性能が良いです。 逆さ吹き可能です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
クリンビューボディークリーンProタイヤ&レザー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビューボディークリーンProタイヤ&レザーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
乾いた布に少量付け、薄く伸ばすだけでタイヤ・ダッシュボード・レザーシート等の合成レザー製品に深みのある艶を与えます。 艶出し以外にも劣化防止、汚れ防止、帯電防止効果を付与することができます。 その他樹脂バンパー、ゴム、プラスチック製品全般の手入れ剤として幅広く使用することができます。
用途ゴム、プラスチック、合成レザー製品の表面保護及び艶出し剤。成分シリコーンオイル、界面活性剤、水等タイプ液体液性中性pH値7.5容量(mL)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×70×265危険物の類別非危険物
塩害ガード水性ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード水性ブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1缶(15kg)
5日以内出荷
水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。 水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。 油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。 塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)
指触乾燥時間(分)40(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.45L危険物の性状水溶性
タイヤワックス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)タイヤワックスイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
28,980税込31,878
1缶(18L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
ステンブライトNB-F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライトNB-Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
28,980税込31,878
1本(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。 不動態化被膜を形成します。 二番焼けの白残が残りにくい。
pH値7.0液色黄色
クリンジンキーL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンジンキーLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
翌々日出荷
主な用途サビ止め耐熱性180℃(短時間)、150℃以下(長時間)膜厚(μm)5~15塗布面積(m2)0.8~1.2指触乾燥時間(分)15(20℃)危険等級乾燥時間(時間)24(硬化乾燥)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
エアーダスター イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)エアーダスターイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,198税込1,318
1本(350mL)
当日出荷
ホコリや糸くず、ゴミ等をスプレーするだけで簡単に吹き飛ばします。 狭い所や隙間のゴミも簡単に除去できます。 ノンフロンタイプで地球温暖化係数1以下を実現。 本品内部構造に特殊ガス吸着剤を使用していますので、逆さまに使用しても、液化ガスの噴出はありません。
用途コンピューター、OA機器、写植機、スキャナー、カメラ、レンズ、コンパクトディスク、フロッピーディスク、ミシン、編機、パチンコ及びアミューズメント機器、紙幣コイン処理機、テレビ、VTR、光ファイバーコネクター等機器に付着したホコリやゴミの除去タイププッシュ式特性逆さ噴射可使用温度範囲常温グリーン購入法適合逆さ噴射
2Bクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)2Bクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
21,980税込24,178
1缶(18L)
4日以内出荷
対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
NX129 ラストガード グリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX129 ラストガード グリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,198税込2,418
1本(480mL)
当日出荷
精製度の高いワックスとニオイの少ない溶剤を使用した無臭タイプの防錆剤。再除去を前提としている箇所に適しています。ワックス状半乾性膜が金属表面を保護し、優れた防錆力を発揮します。
用途金型、機械部品及び機械装置の防錆タイプ金型防錆剤ワックスタイプ使用温度範囲(℃)50以下塩水噴霧96時間以上膜厚(μm)20~50防錆力屋内:1年半以上 準密閉:2~3年危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性
NX966 塩害ガード専用ガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX966 塩害ガード専用ガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
用途NX481、NX490、NX493用スプレーガンです。付属品ノズル2本(径6mm・8mm)空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
詰替式 充填スプレーセット(NX9000) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)詰替式 充填スプレーセット(NX9000)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
専用充填液(NX265・別売り)を使用し、つめかえ式のパーツ&ブレーキクリーナースプレーを簡単に作る事ができます。 専用充填液18Lから約60本分のスプレーが作れ、コストの大幅削減が望めます。 空缶廃棄量の削減ができます。 定量コック付で軽量や液漏れの心配なし。 逆さ吹きができます。
特性逆さ噴射可仕様逆さ噴射可セット内容NX9001詰替式充填スプレー×1本定量コック(定量充填式)×1本エアー充填ホース(圧力調整装置付)×1本危険物の類別非危険物
スクレーパーY型 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スクレーパーY型イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
刃幅(mm)75刃厚(mm)1.5
アイコート速乾補修材S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アイコート速乾補修材Sイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
10,980税込12,078
1セット(5kg)
4日以内出荷
速乾タイプのため塗布後約1時間で稼働可能です。(気温20℃)攪拌機不要です。凹凸の穴埋め、段差補修が可能です。施工手順0. 準備するもの:手袋、マスク、テープ、コテ1. 前処理:水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。2. 液の混入:袋上部をカットして樹脂を入れてください。※小分けしないでください。3. 混合:約1~2分間、良く揉んで混ぜてください。4. 塗布(施工):コテを使用し隙間が出来ないように押さえてください。
セット内容樹脂1kg+骨材4kg寸法1m×26cm×10mm(1セットで施工できる目安面積)危険物の類別非危険物
キャニオンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)キャニオンスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
998税込1,098
1本(500cc)
翌々日出荷
軽くて丈夫な、使いやすい協力万能噴霧器です。衝撃に強く、薬品や油にも侵さない、特殊合成樹脂を使っておりますので耐久力が優れています。先端のキャップを一杯にしめる閉栓状態となり、液は止まります。パッキン付ですのでボトルを倒しても液漏れの心配がなく安心です。
レジナスグロスⅡ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)レジナスグロスⅡイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,998税込5,498
1個(30mL)
3日以内出荷
未塗装樹脂用保護艶出し剤です。自動車・二輪車の白化・色アセした未塗装樹脂パーツの光沢を復活させます。耐久性・耐候性に優れ、12 ヶ月以上効果が持続します。(※促進耐候性試験に基づいた検証結果)ノビが良く、ムラになりにくい液剤です。やわらかい専用スポンジと専用不織布でカウルトップ等の細部まで塗れます。
用途白化・色アセした未塗装樹脂部品の保護ツヤ出し、フロントバンパー・リアバンパー・カウルトップパネル・フロントグリル・ドアミラーカバー等外装の未塗装樹脂部品に使用可能付属品専用スポンジ×5個/専用不織布×4枚/取扱説明書×1部完全硬化時間24時間以上(常温20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL関連資料(0.56MB)施工面積(m2)3危険物の性状非水溶性
カーエアコンガス漏れ止め剤専用注入ホース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーエアコンガス漏れ止め剤専用注入ホースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
9,998税込10,998
1本
11日以内出荷
カーエアコンガス漏れ止め剤専用注入ホース(134a専用)です。ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありませんSAE規格J2977試験済みなので安心してご使用できます多くのメーカーがガス漏れ検知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検索が可能ですあらかじめ注入しておくことで漏れ防止にも最適です漏れ止め効果は半永久的に持続します
付属品施工シール内容量(g)50危険物の類別非危険物関連資料(0.37MB)
植物性潤滑剤 PN-55BIO イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)植物性潤滑剤 PN-55BIOイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,698税込1,868
1本(420mL)
6日以内出荷
潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)逆さ吹きOKです。
用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑その他【水置換性試験】〇使用方法1.使用前に缶をよく振って使用してください。2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。使用温度範囲(℃)-10~130危険等級動粘度(mm2/s)7.23(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類動摩擦係数0.015(100g過重)関連資料(0.57MB)危険物の性状非水溶性荷重(N)【シェル四球融着】1569バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55