500件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
13,980税込15,378
1個(300g×10本)
翌々日出荷
トーリクリーンは、時代の先端を行く溶接ロボットや、全ての自動・半自動溶接機のウィークポイントを解消。 高能率、高精度の作動をはかるため開発した新しいタイプのトーチ用スパッター付着防止剤です。 溶接トーチ用スパッター付着防止剤です。 高沸点グリーススパッター付着防止です。 50℃以上で液状になります。 ノズルが熱い時2~3cm浸けて使用します。 15~30分毎に1回程度浸けて使用します。 皮膜が光っている間は有効です。
緑色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg
クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター WN-Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
12,980税込14,278
1セット(420mL×12本)
3日以内出荷
溶接スパッター付着防止剤です。 1~2層の溶接時のスパッター付着防止に最適です。 溶接後、直接塗装することもできます。 水洗で除去できます。 水溶性・速乾タイプ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
オイルゲットJ シートタイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)オイルゲットJ シートタイプイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
7,998税込8,798
1箱(100枚)
3日以内出荷
オイル専用吸着マットです。 植物油から鉱物油まで幅広い油に対応しています。 撥水性に優れ油のみを吸着します。 浮上油回収、床面油回収に使用できます。
寸法(cm)38×38厚さ(mm)2対応
タイヤぬるっと イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)タイヤぬるっとイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,998税込2,198
1個(1kg)ほか
5日以内出荷
タイヤの脱着時スポンジなどでホイールのフランジ部・タイヤのビード部に塗布することにより、すべり性をよくしタイヤの脱着性を向上させます。
用途自動車用タイヤの脱着ペースト
ラスガードクリアー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラスガードクリアーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
29,980税込32,978
1箱(15L)
4日以内出荷
浸透性、半乾性防錆塗料です。 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 塩水噴霧試験で480時間以上、抜群の防錆力を発揮します。 浸透性があり隙間などに入り込んで錆の発生を防ぎます。
使用温度範囲(℃)100以下タイプ【ワックス】被膜タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
消臭207X イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)消臭207Xイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,490税込6,039
1個(4L)ほか
5日以内出荷
植物由来成分ベースで即効消臭!除菌も出来ます。 ポリフェノール化合物が、悪臭に対し化学的に(中和、付加、還元など)、もしくは物理的に(ニオイを包み込む)に作用することにより消臭効果を発揮します。 成分に含まれる抗菌剤が菌の繁殖を制御し、悪臭の発生を元から抑えます。
エコノ2専用充填缶 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)エコノ2専用充填缶イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
7,998税込8,798
1セット(3本)
5日以内出荷
パーツクリーナー専用簡易充填システム用専用充填缶です。
危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
W101カートリッジグリースペースト イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)W101カートリッジグリースペーストイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,498税込4,948
1本(400mL)ほか
5日以内出荷
耐水・耐高荷重用グリースペーストです。 厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合しリチウムで増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。 高機能な白色固体潤滑剤の働きにより劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重・フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。 使用されている無機の固体潤滑剤は極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。 鉄と非金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。
危険物の類別非危険物
塩害ガード水性ブラックパウチパック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード水性ブラックパウチパックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
37,980税込41,778
1セット(700mL×15本)
3日以内出荷
水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。油性タイプと同じく、塗膜に厚く、ゴム弾性を持ち合わせた密着性があります。塩水噴霧試験500時間以上合格です(塗布膜厚200μm以上)。使用後は丸めて廃棄出来ます。容器の体積が1L缶に比べて小さいので、より近いところで塗布が可能になりました。1L缶に比べて重量が軽いので作業中の負担軽減になります。
用途自動車足回り用防錆剤ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10500mL危険物の性状水溶性
クリンビュー イオンコートクラシック ダークカラー D-2 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー イオンコートクラシック ダークカラー D-2イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
5日以内出荷
硬質フッ素ポリマーを増量させ、撥水性・防汚力アップ。 洗車機を12回使用しても塗布直後の状態の水玉コロコロをキープ。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性も驚きの8ヶ月持続。
用途自動車ボディーへの撥水、艶出し、防汚、紫外線保護コーティング。対応ボディー色ダーク特性撥水、耐紫外線、防汚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
クリンビュー イオンコートクラシック ライトカラー D-1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー イオンコートクラシック ライトカラー D-1イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
硬質フッ素ポリマーを増量させ、撥水・防汚力アップ。 洗車機を12回使用しても塗布直後の状態の水玉コロコロをキープ。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性も驚きの8ヶ月持続。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。特性撥水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
クリンビュー ホイールクリーナー C-54 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー ホイールクリーナー C-54イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
489税込538
1袋(12枚)
4日以内出荷
洗浄剤をシートに含浸させたホイール用洗浄剤で、洗浄と同時に艶出し・撥水・防汚効果を得ることができます。 洗浄液がホイールに付着した汚れを浮かし、メッシュクロスで汚れをかき取るのでスピーディーに洗浄できます。 洗浄後はシリコーンの被膜に覆われますので艶出し・防汚効果を得ることができます。
用途自動車、2輪車のホイールの洗浄。危険物の類別非危険物効果艶出し・撥水・防汚
ミクロチェック アカ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェック アカイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
32,980税込36,278
1缶(18L)
翌々日出荷
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。常温から80度までの検査が可能です。検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ2)鍛造部分 鍛造割れ3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査外観赤色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
ステンライトH-900 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンライトH-900イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
36,980税込40,678
1本(5kg)
3日以内出荷
H-800の強力焼け取りタイプです。 研磨作業が可能
液色淡青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観淡青色
ステンブライトEH-600 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライトEH-600イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
19,980税込21,978
1本(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
pH値7.3液色橙色
ステンブライトE-500 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライトE-500イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本(4L)
4日以内出荷
液色桃色pH値3
アドエース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)アドエースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
対応材質ゴム
NX495 塩害ガードホワイト 15kg イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX495 塩害ガードホワイト 15kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
29,980税込32,978
1缶(15kg)
5日以内出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
チップレジスト1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)チップレジスト1イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(1kg)
当日出荷
ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。 乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。ホワイト商品番号NX487危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性
JETシャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JETシャーシーブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
17,980税込19,778
1ケース(420mL×30本)
4日以内出荷
用途自動車下回り塗料タイプ油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
トーチクリーン21F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーン21Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
49,980税込54,978
1箱(220mL×24本)
翌日出荷
本製品はエチルベンゼル・ジクロロメタンを含まない(特化則非該当品)トーチ用のスパッター付着防止剤です。 特殊セラミックを配合し、耐熱性に優れた皮膜を形成します。
分類皮膜外観銀灰色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL危険物の性状非水溶性
クリンウエルドSE-F4L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンウエルドSE-F4Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
15,980税込17,578
1缶(4L)
3日以内出荷
溶接開先部の防錆座剤 シルバータイプ特化則非該当・エチルベンゼンフリータイプ従来品と同じくそのまま溶接が可能。
危険等級色(塗膜)シルバー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
塩害ガード専用カップガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)塩害ガード専用カップガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様カップに装着するガン単体危険物の類別非危険物
ディスプレー用洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ディスプレー用洗浄剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(4L)
6日以内出荷
主な用途洗浄危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量4L危険物の性状水溶性
ステンブライト EH-45C イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト EH-45Cイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
13,980税込15,378
1個(4L)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
焼け取り品質・洗浄性・コストパフォーマンスを大幅に向上させてスーパー中性電解液焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりとなります。洗浄向上成分の添加により電解液残留による滲み出しを大幅に低減しました。内側の角や狭い箇所、細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかく、しなやかな使い心地で作業効率アップ洗浄性を向上した上、大幅なコスト低減を実現刷毛型電極対応
つぎ柄 収縮タイプ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)つぎ柄 収縮タイプイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
919税込1,011
1本
5日以内出荷
長さ(mm)収縮:600、伸長:1200
ローラー刷毛 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ローラー刷毛イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
189税込208
1本
5日以内出荷
材質ポリエステル
虫取り&鳥フンCleaner Pro イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)虫取り&鳥フンCleaner Proイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
798税込878
1本(200mL)
4日以内出荷
車にこびりついた頑固な虫汚れ・鳥フンをきめ細かい泡でスルッと除去可能です。コーティング施工車対応(ガラスにも施工可能)
用途車外装に付着した虫汚れ・鳥フンの除去使用方法1 汚れている個所から5cm以上離してスプレーしてください。2 スプレー後約5分程度放置してください。3 汚れを乾いたウエスでふき取ってください。危険物の類別非危険物
水溶性油処理剤クリアー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)水溶性油処理剤クリアーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,990税込4,389
1個(4L)
10日以内出荷
油を水になじませることで油分の分解を促進し、流した水が白濁しにくくなります。優れた洗浄力があります。生分解性は91%(参考値)になります。
用途工場フロアー、ピット、ガソリンスタンドフロアーなどの洗浄/コンクリート、アスファルト(新しいものは除く)などで使用可能
クリンスパッターES-55F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターES-55Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
クリンスパッター直接塗装タイプです。溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤です。塩化メチレンフリーです。特化則非該当。溶接後はクリンスパッターの上に直接塗料の重ね塗りができます。
用途溶接時スパッター付着防止タイプ溶剤乾燥時間(分)3外観クリアー塗布方法エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性処理方法洗浄塗布面積(m2/本)15~20
植物性パーツクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)植物性パーツクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
72,980税込80,278
1缶(14.5kg)
5日以内出荷
洗浄成分に植物由来原料を100%使用した環境配慮型洗浄剤です。洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当です。バイオマスマーク55を取得しました。
用途接着剤、テープの糊賎りの除去・金属部品、金型、工具などの洗浄・機械設備及び部品の油汚れ落とし・チェーンの脱脂洗浄対応材質金属部品、機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14.5L関連資料(1.03MB)危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
スーパーセーフティA 18L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スーパーセーフティA 18Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
11,980税込13,178
1箱ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物、【用途】、各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様●内容量(L):18●ph:13~14●ミスト臭:やや強い繰り返し・詰め替え対応
WeissSoL W102 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)WeissSoL W102イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
109,800税込120,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約280増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類2号
WeissSoL W101 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)WeissSoL W101イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
109,800税込120,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約345増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類1号
WeissSoL W100 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)WeissSoL W100イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
109,800税込120,780
1缶(16kg)
4日以内出荷
厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑白色使用温度範囲(℃)ー10~120ちょう度約430増ちょう剤リチウム石鹸危険物の類別非危険物色相淡黄色JIS分類00-0号
ステンブライト厚型モップコテ用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップコテ用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
12,980税込14,278
1箱(4枚)
5日以内出荷
コテ型電極専用です。ステンブライト厚型モップと同じ繊維を使用して高い耐久性と吸水性を実現しています。マジックテープの採用でコテ型電極にしっかり装着できます。
ステンブライト高耐久モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト高耐久モップ(小)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
17,980税込19,778
1箱(20枚)
当日出荷
プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4.5×5
ステンブライト高耐久モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト高耐久モップ(大)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
14,980税込16,478
1箱(14枚)
当日出荷
プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)5.5×5.5
ステンブライト薄型モップ(2重) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(2重)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
25,980税込28,578
1箱(30枚)
5日以内出荷
プレートチップ小に被せて使用します。アラミド繊維を袋状の2重にしていますので破れなどによるスパークを防止します。酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4×5
ステンブライト薄型モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト薄型モップ(大)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
20,980税込23,078
1箱(30枚)
5日以内出荷
プレートチップ大にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)6×5