刷毛型モップ専用ステッシャーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
対象機種TK-510/TK-330/TK-230長さ(m)5
標準ステッシャーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
対象機種TK-330/TK-230形状メタコン:4P長さ(m)5
バイオソープ 詰替 16kg 000529イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)10日以内出荷
手についた油汚れ等の洗浄(手洗い用液状石けん/化粧品グレード)
生分解性のスクラブ粒子が、指紋に深く入り込んだ頑固な油汚れを簡単に落とします。
手肌にやさしい弱酸性から中性タイプです。
仕様●内容量(kg):16アズワン品番67-8735-86繰り返し・詰め替え対応
オイルゲットDX-Yイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
油漏れの確認や注意喚起などの目立たせたい場所での使用に最適なイエロー。オイルゲットJと比較し、1枚当たりの吸着量が多く、交換頻度が減少。水から鉱物油、水溶性切削油も吸着が可能。
用途立ち作業時の切削油の吸着機械メンテナンス時の油回収工場フロアー、ガレージピットの水・油回収工作機械などからの漏油等の回収寸法(mm)内容量:600mm×30m×3mm(厚み)入数1ロール(30m)ミシン目長さ方向250mm間隔
オイルゲットDX-Gイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
汚れが目立ちにくいグレー。オイルゲットJと比較し、1枚当たりの吸着量が多く、交換頻度が減少。水から鉱物油、水溶性切削油も吸着が可能。
用途立ち作業時の切削油の吸着機械メンテナンス時の油回収工場フロアー、ガレージピットの水・油回収工作機械などからの漏油等の回収寸法(mm)内容量:600mm×30m×3mm(厚み)入数1ロール(30m)ミシン目長さ方向250mm間隔
ステンカットFイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)3日以内出荷
塩酸化パラフィンは使用しておりません。ダイオキシン発生の心配もなく分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加剤による不快臭がありません。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。構成刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。切粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。仕上面を良くし、寸法精度を向上させます。
用途各種金属(鉄・ステンレス・アルミニウム・アルミ合金・チタンなど)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマーなど切削時の潤滑成分エステル油・潤滑油添加剤引火点(℃)258銅板腐食(a)1(100℃/1時間)外観黄色~淡褐色液体動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L関連資料(1.39MB)
トーチクリーンスーパーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥159,800税込¥175,780
1缶(18L)
4日以内出荷
ロボットなどの長時間使用に最適です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターが付着しないです。チップノズルが目詰まりすることがありません。ポジショナー、工具などに使用できます。
分類油性比重0.86外観淡褐色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
クリンジンキLFイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
環境対応Fシリーズは、一液性ジンクリッチプライマーとして初めて有機溶剤中毒予防規則、PRTRともに非該当を実現しました。トルエン、キシレンなどを含まないTXフリータイプで、作業環境にやさしく、防錆力や塗膜乾燥時間も従来品とほとんど変わりません。
用途溶融亜鉛メッキの過程で、表面に光沢のない灰色や黒灰色の「やけ」(グレイコーティング)の発生が起きた場合、その部分の美観を取り戻すために周りのメッキ色と同等の色を再現、補修/建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ仕様●密着性基盤目試験:100/100●液比重:0.88耐熱性短時間100℃/長時間80℃以下主な用途船舶膜厚(μm)5~10塗布面積(m2)1.4~1.6指触乾燥時間(分)20℃:目安約10危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)硬化:12使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL特性さび止め、耐食危険物の性状非水溶性
シャトルプロテクターFSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
フッ素・シリコーンを併用しておりますので成型品のベタツキを抑え、優れた離型効果を与えます。熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。
用途PE・PP・PS・ABS・AS・PMMA・PC・ナイロン・ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂・ポリサルフォンなど、高温成型品の離型剤に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
バブルレスクリンeイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
界面活性剤を含まないイオン・アルカリ洗浄剤です。界面活性剤が含まれていないので泡が出ません。水なのでふきあげた後のベタ付きがありません。鉱油系以外にも、動植物油、タンパク質の汚れに高い洗浄力を発揮します。超音波洗浄の洗浄液に最適です。
用途各種機械・部品・工具・工場設備などの油汚れの除去/超音波洗浄器・高圧洗浄機の洗浄剤/食品工場・厨房での清掃/ボウリング場のアプローチ床洗浄剤使用温度範囲常温pH13臭気ミスト臭:なし(粘膜刺激あり)
バイオソープ詰替用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
生分解性のスクラブ粒子が、指紋に深く入り込んだ頑固な油汚れを簡単に落とします。手肌に優しい弱酸性から中性タイプです。
用途手に付着した頑固な油汚れにタイプ液体液性中性商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
オイルハンターロールイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
天然繊維(コットン)を使用しています。ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。1枚のオイルハンターでおよそ2Lの油を吸着します。
用途工場、厨房、ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着剤
緊急の油流出時の吸着処理剤
オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着剤寸法(cm)50×3300危険物の類別非危険物
ペインターM用変換アダプタAN023イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途他社メーカーダイヤフラムポンプ(塗料出口1/4サイズ)にペインターM用ホースを接続する際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用変換アダプタAN032イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)13日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインターM本体に他社塗料ホース(1/4サイズ)を接続して使用する際に必要危険物の類別非危険物
ペインターM用エア延長中間ニップルイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインターMのエアホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用塗料延長中間ニップルイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインターMの塗料ホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用エアホース延長5mイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
ペインターM用塗料ホース延長5mイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用塗料ホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターM用エアホースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)10危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターM用ガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用ガン危険物の類別非危険物
NK-7 鉄材用水溶性防錆剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
用途水没試験などの防錆用、錆取り後の水洗い用、部品の一時防錆に。成分水、トリエタノールアミン、有機系化合物危険物の類別非危険物
ボディクイックリン70イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
用途自動車の洗浄及び機械・治工具等の油汚れの洗浄危険物の類別非危険物
ボディークイックリン30イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
用途自動車の洗浄及び機械・治工具等の油汚れの洗浄危険物の類別非危険物
コテ型電極(TK-510用)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。
大型ワークに最適です。
表面洗浄の作業効率が良いです。
スーパーステンブライトTK-510用です。
用途スーパーステンブライトTK-510用長さ(m)5
コテ型電極(TK-330用)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。
大型ワークに最適です。
表面洗浄の作業効率が良いです。
スーパーステンブライトTK-330用です。
用途スーパーステンブライトTK-330用長さ(m)5
弱酸性ステンブライト電解液 E-HOTイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥27,980~税込¥30,778~
1缶(5L)ほか
5日以内出荷
HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。
弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。
PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。
安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。
用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液液色桃pH値5液性弱酸性関連資料(0.28MB)
スーパーステンブライトTK-330イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。
切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。
大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A)
100~240V対応で海外でも使用可能です。
モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。
電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP
背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。
オートリセット機能搭載です。
用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去出力電圧最大1000W本体質量(kg)8入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175最大AC電圧(V)45
クリンスパッターSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)翌々日出荷
溶接後、簡単に洗浄ができます。PPTR、有機則非該当品です。
用途SUS(ステンレス)用容量(kg)5乾燥時間(分)15塗膜状態白色粉体危険物の類別非危険物
スーパーステンブライトイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
用途ステンレス溶接の焼け取り電解入力電圧(V)100~240最大出力電力(W)1500最大電流(A)AC/60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410本体質量(kg)10入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)
クリンジンキーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)翌々日出荷
光沢シルバータイプ溶融亜鉛メッキに近い光沢を持つシルバー補修塗料です。溶融亜鉛メッキの補修、それらを扱う建築現場での最終上塗り化粧タイプで、下地に高濃度ジンクリッチタイプの塗布後にご使用で、防錆力も化粧性もアップいたします。
用途光沢のない灰色や黒灰色のやけ(グレイコーティングの発生の修復。)建築現場での溶接や切断面に高濃度ジンクリッチタイプを塗布した部分のタッチアップ。亜鉛未防食仕様密着性基盤目試験:100/100色光沢シルバー比重液比重:1.25耐熱温度(℃)180(短時間)、150以下(長時間)塩水噴霧200時間以上乾燥塗膜中の金属粉亜鉛粉:77.5%以上膜厚(μm)5~15塗布面積(m2)0.2~0.3指触乾燥時間(分)約5(20℃)硬化時間(時間)7危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
カップガン本体イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
1Lタイプの容器を直接装着しそのまま使用できます。
マルチクリーナーNイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥9,698税込¥10,668
1本(500mL×6本)
6日以内出荷
ディスプレーやタッチパネル面の指紋などの汚れを簡単に除去します。
アルコールを含有し乾燥が速く冬場の作業でも凍結しません。
帯電防止剤を配合しています。
用途液晶、タッチパネル洗浄剤使用温度範囲常温危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量500mL危険物の性状水溶性
マフラー防錆コートシルバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥34,980税込¥38,478
1本(300mL×24本)
3日以内出荷
耐熱600℃のマフラー用塗料です。
600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。
塩水噴霧試験を200時間クリアしています。
色シルバー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
エコノ2詰替え式充填機イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
パーツクリーナー専用簡易充填システムです。専用充填缶にパーツクリーナーを簡単に再充填できる便利で経済的なシステムです。
専用洗浄液は[有機溶剤中毒予防規則]非該当タイプです。
洗浄液とエアーを同時に充填できます。
スプレー缶に洗浄液だけ残ってしまった時はエアーのみの充填も可能です。
専用充填缶は軽くて強い耐圧スチール缶で繰り返し使用が可能です。
どの角度にしても噴射できるフレキシブルバルブを採用、ノズルは3タイプ用意し、用途に合わせて使用できます。
逆さ吹き可能です。
使用方法(1)詰替充填機に専用洗浄液とエアホースを接続します。(2)切替スイッチを[液+エアー側]に、運転スイッチ[充填側]にします。(3)専用充填缶をクランププレートで固定すると充填が開始されます。(4)インジケーターが作動し、充填完了になったら運転スイッチを[取り出し]側にし、専用充填缶を取り出したら完了です。危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
生分解性チェンオイルスプレーEXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥23,980税込¥26,378
1本(420mL×24本)
3日以内出荷
生分解性潤滑、防錆剤です。
生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。
逆さ吹き可能です。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性