レジナスグロスⅡイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)3日以内出荷
未塗装樹脂用保護艶出し剤です。自動車・二輪車の白化・色アセした未塗装樹脂パーツの光沢を復活させます。耐久性・耐候性に優れ、12 ヶ月以上効果が持続します。(※促進耐候性試験に基づいた検証結果)ノビが良く、ムラになりにくい液剤です。やわらかい専用スポンジと専用不織布でカウルトップ等の細部まで塗れます。
用途白化・色アセした未塗装樹脂部品の保護ツヤ出し、フロントバンパー・リアバンパー・カウルトップパネル・フロントグリル・ドアミラーカバー等外装の未塗装樹脂部品に使用可能付属品専用スポンジ×5個/専用不織布×4枚/取扱説明書×1部完全硬化時間24時間以上(常温20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL関連資料(0.56MB)施工面積(m2)3危険物の性状非水溶性
クリンビューボディークリーンProタイヤ&レザーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
乾いた布に少量付け、薄く伸ばすだけでタイヤ・ダッシュボード・レザーシート等の合成レザー製品に深みのある艶を与えます。
艶出し以外にも劣化防止、汚れ防止、帯電防止効果を付与することができます。
その他樹脂バンパー、ゴム、プラスチック製品全般の手入れ剤として幅広く使用することができます。
用途ゴム、プラスチック、合成レザー製品の表面保護及び艶出し剤。成分シリコーンオイル、界面活性剤、水等タイプ液体液性中性pH値7.5容量(mL)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×70×265危険物の類別非危険物
シリコーンスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(11件のレビュー)当日出荷
浸透性の良いシリコーンを使用しているので入り組んだ部分にも付着し、即効性の滑り効果が得られます。
溶剤を含んでおりませんので繊維類の染色を汚したり、プラスチック等を溶かしたりしません。
無臭・無害で機械等金属部品を錆びさせたりしません。
用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し
樹脂成形品の離型使用温度範囲(℃)‐20~130寸法(Φ×高さH)(mm)65×204危険物の類別非危険物
シリコンスプレー EXイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
高純度シリコーンを100%配合したシリコーンスプレーです。
無溶剤タイプなので、金属・繊維・木材・樹脂・紙等を傷めることがありません。
潤滑以外にも艶出し・成形品の離型等幅広く使用することができます。
2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し
樹脂成形品の離型危険物の類別非危険物