プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液
寸法(cm×m)3.5×1
1セット(2巻)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液
寸法(cm×m)5.5×1
1セット(2巻)
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
仕様軍手の指先
1箱(200個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コテ型電極専用です。ステンブライト厚型モップと同じ繊維を使用して高い耐久性と吸水性を実現しています。マジックテープの採用でコテ型電極にしっかり装着できます。
1箱(4枚)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ステンブライト薄型モップの布生地タイプです。
適合中性電解液/酸性電解液
寸法(m)1×1.6
1巻
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
用途中性電解液、焼け取りモード時に使用。船型チップ装着時使用
サイズ軍手の指先
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
プレートチップ大に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液
寸法(cm)5.5×5.5
1箱(14枚)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
プレートチップ小に被せて使用します。アラミド繊維を袋状の2重にしていますので破れなどによるスパークを防止します。酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液
寸法(cm)4×5
1箱(30枚)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
プレートチップ小にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液
寸法(cm)4×5
1箱(40枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
塗布するだけで、騒音や粉塵の心配はありません。すべり係数0.45以上を確実に確保できます。塗布後48時間以上放置で締付けが可能です。サビが安定化し、腐食の進行はありません。
主な用途接合面処理
pH1.5
比重1.0
指触乾燥時間(分)20(20℃)
外観黄褐色透明液体
有機溶剤中毒予防規則非該当
塗布量目標/50~100g/m2
PRTR法非該当
1缶(18L)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプです。程よい硬さとしなやかさを兼ね備えており、布製モップに比べフランジの内側など狭い箇所の作業に適しています。
用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に
仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ
対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510
関連資料(0.91MB)
1箱(5本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
内側の角、狭い個所、クロス溶接部等細部の焼け取りに威力を発揮。TK330、TK230の刷毛モードにて使用することでスパークが出にくい。刷毛の硬さが柔らかく絶妙な使い心地で作業性が良い。
仕様●適用機種:TK330、TK230
アズワン品番65-9561-21
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プレートチップ小に合わせたサイズです。吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液
寸法(cm)4.5×5
1箱(20枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
プレートチップ大にリング状に装着して使用します。アラミド繊維を使用していますので耐久性があり酸性、中性電解液に対応しています。
適合中性電解液/酸性電解液
寸法(cm)6×5
1箱(30枚)
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
酸性化学薬液の中和に使用します。
金属の洗浄にも使用できます。
液色黄色
pHアルカリ pH12.0
pH値13~14
外観黄色
メーカー電解装置との組み合わせで最高の性能を発揮します。不動態化被膜を形成します。
液色透明
pH7
1本(1L)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
酸性焼け取りタイプ。
研磨作業が可能。
チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。
液色青色
pH酸性 pH2.0
pH値2.0
外観青色
EH-400の特長をそのままにスピードとパワーを強力にしました。
水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
液色紫色
pH中性 pH7.0
pH値7.0
外観紫色
ダストレスタイプ
二番焼けの白残が残りにくい。
水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
液色紫色
pH中性 pH6.5
pH値6.5
外観紫色
1本(25kg)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
1本(4L)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
摩擦面処理の品質を確保し、周辺環境への負荷軽減が可能な処理剤です。既設鋼構造物の接合面に動力工具を用いて素地調整を行い、ヒットロックKを塗布することで赤錆を発生させ、所定のすべり係数を確保することができる摩擦接合面処理剤です。摩擦面処理作業の効率に優れ、施工性が向上します。工期の短縮だけでなく軽微な設備、工具で工事ができ、 経済性の向上が図れます。安定した発錆およびすべり係数を確保することができ、 摩擦面処理の品質向上が図れます。ブラスト処理時に発生する研磨剤の回収が不要になります。作業時の騒音も小さくなるため、近隣住民への騒音、周辺環境への影響抑制が図れます。
仕様引火性:なし、毒物及び劇物取締法:非該当
pH1.3(原液)
比重1.01
外観黄褐色透明液体(水性)
有機溶剤中毒予防規則非該当
PRTR法非該当
標準塗布量(g/m2)100×2回塗布(目安)
1箱(5kg)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。
弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。
PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。
安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。
用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液
液色桃
pH値5
液性弱酸性
関連資料(0.28MB)
対象機種TK-330/TK-230
形状メタコン:4P
長さ(m)5
1本
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
内側の角や狭い箇所、クロス接合部など細部の焼け取りに威力を発揮します。柔らかくしなやかな使い心地で作業効率がアップします。スタンダードタイプよりもしなやかさが増したため、隅肉溶接や複雑な形状により適しています。電解液の含浸量を増やすことで作業性、耐久性も向上しました。
用途隅肉溶接・フランジの内側などアールのかかった箇所に・複雑な形状に
仕様刷毛型モップ対応電解液:ステンブライトNB-F(推奨)・ステンブライトEHシリーズ
対応機種スーパーステンブライトパワー調整:TK-210・TK-410、スーパーステンブライト刷毛専用モード搭載:TK-220・TK-320・TK-230・TK-330・TK-510
関連資料(0.91MB)
1箱(5本)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
SUSのもらい錆落とし。
ペーストタイプ、粘度があり液垂れしません。
毒劇物に該当しません。
pH酸性 pH1.7
外観白色ペースト
pH値1.7
液色白色
対象機種TK-510/TK-330/TK-230
長さ(m)5
1本
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
1個
¥4,198
税込¥4,618
9日以内出荷
1個
¥9,298
税込¥10,228
9日以内出荷
コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。
大型ワークに最適です。
表面洗浄の作業効率が良いです。
スーパーステンブライトTK-330用です。
用途スーパーステンブライトTK-330用
長さ(m)5
1本
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1本
¥28,800
税込¥31,680
4日以内出荷
1本
¥15,800
税込¥17,380
4日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。
不動態化被膜を形成します。
二番焼けの白残が残りにくい。
pH値7.0
液色黄色
コテの面積が広い為1度に処理出来る範囲が大きく作業効率が良いです。
大型ワークに最適です。
表面洗浄の作業効率が良いです。
スーパーステンブライトTK-510用です。
用途スーパーステンブライトTK-510用
長さ(m)5
1本
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
H-800の強力焼け取りタイプです。
研磨作業が可能
液色淡青色
pH酸性 pH2.0
pH値2.0
外観淡青色
1本(5kg)
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ