カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • 理研計器(36)
  • 新コスモス電機(29)
  • タセト(7)
  • SIGNET(シグネット)(6)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(6)
  • エスコ(4)
  • ULVAC(アルバック)(2)
  • フジキン(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • プロステップ(2)
  • アックスブレーン(1)
  • カスタム(1)
  • 光明理化(1)
  • スリーボンド(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 日東工器(1)
  • マークテック(1)
  • エア・ウォーター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガス漏れ 検査」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,998税込4,398
1本(50g)
6日以内出荷
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NKホーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NKホーマーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
8,398税込9,238
1缶(15kg)
8日以内出荷
わずかな"もれ"でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。不燃性で化学反応による危険性がありません。発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×10 3Paの差圧において発泡します。中性です。
用途ガス・エアもれ検査液使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)235
リークフォーマー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)リークフォーマーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。 エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。 都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。 自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)258
カーエアコンガス漏れ止め剤 134a PAG専用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カーエアコンガス漏れ止め剤 134a PAG専用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
39,980税込43,978
1箱(10本×50g)
4日以内出荷
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
用途134a PAG専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量220mL危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら