エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査
成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ
種別水もれ検査液
色白
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。
防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。
錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。
水置換性あり
シリコーンオイルを含みません。
用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ
金属製品の潤滑・防錆
仕様屋内防錆:1年以上
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-10~130
耐熱性120℃
塩水噴霧72時間以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
関連キーワード