5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落ち着いた、長続きのする光沢を与えます。ノンスリップタイプ。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があります。塗装作業に影響のあるジメチルシリコーンオイルは使用してしません。臭いが少なく引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等の艶出し、汚れ落とし。その他レザー製品、プラスチック製品、ゴム製品に。 成分特殊変性シリコーンオイル、グリコール類、乳化剤、商泡剤、精製水 タイプエマルションタイプ 液性水性 pH値11 付属品ノズル 危険物の類別非危険物
1本(1L)
2,898 税込3,188
当日出荷

000312 ヒートシールチェッカー青 イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー青
エコ商品
従来品よりも浸透性を更に向上させ、食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していない為、臭いが少ないです。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量110mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.91MB) 危険物の性状水溶性
1本(220mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)タイヤ&レザー極艶UVP
高濃度ジメチルシリコーンと保湿剤によりタイヤに潤いと濃い光沢を与えます。 紫外線吸収剤を配合し、紫外線・オゾンによる劣化を防止します。 拭き上げたあとのベタツキが少なく、サラッとした深い黒艶に仕上がります。 スポンジに塗布しタイヤにムラなく拭き伸ばすだけで深い黒艶に仕上がります。
危険物の類別非危険物
1本(1L)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカー青
食品業界向けシールチェック剤です。 従来品よりも浸透性を更に向上させ・食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。 溶解性の高い鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。 鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ないです。 食品用水溶性染料を使用しており・油性染料に比べ除去性・洗浄性に優れています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量110mL 危険物の性状水溶性
1本(220mL×6本)
9,798 税込10,778
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ヒートシールチェッカーバイオ
エコ商品
非常に優れた浸透力、視認性に優れた鮮やかな赤色染料により、ミクロン単位のシール部の不良箇所を確認できます。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していないため臭いが少ない。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。噴射ガスに窒素(圧縮ガス)を使用しているため、噴射時の飛び散りが少ない製品です。従来品に比べ、大容量タイプとなっています。標準ノズルでは棒状に、付属拡散ノズルを使用した場合は霧状に噴霧。用途に合わせた使い分けが可能です。ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされてるかの検査時に使用します。
レッド系 使用温度範囲(℃)0~80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量320mL 危険物の性状水溶性 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230195 バイオマス配合率(%)75
1箱(320mL×6本)
20,980 税込23,078
4日以内出荷