9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別精密ケガキ用スプレー 成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類DMELPG 分類ケガキ用塗料 塗布面積(m2/缶)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
949 税込1,044
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)青ニススプレーS
有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約1分)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに 使用温度範囲常温 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

スプレー式ですから、手の届かない箇所等の洗浄にもご使用できます。
用途青ニススプレー、アオタック、白ペンスプレーの除去。 金型の洗浄。 種別ケガキ塗料専用除去剤 成分アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、LPG 透明 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
839 税込923
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)青ニスジョキョザイS
●ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。 ●有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 ●強力な脱脂力があり、速乾性です。 ●PRTR・有機則非該当
用途●青ニススプレーS、白ペンスプレーSの専用除去剤 ●金属部品、金型等の脱脂洗浄 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
839 税込923
当日出荷

ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 成分油溶性青色染料、アクリル系合成樹脂、アルコール類、酢酸エステル類 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
569 税込626
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)青ニス除去剤
ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。強力な脱脂力があり、速乾性です。金属部品や金属加工品、工具などの脱脂洗浄も可能です。
用途青ニススプレー・アオタック・白ペンスプレーの専用除去剤/金属部品・金属加工品・工具の脱脂/金型などに塗布している防錆剤の洗浄 種別洗浄液 使用温度範囲(℃)常温 分類ケガキ除去剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

白色塗料のケガキ用品です。 スプレーですから簡単に塗布作業ができます。 塗膜はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 乾きが速く(3分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電器機器、器具の部品等の鋳物表面のケガキに使用。 種別黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー 成分合成樹脂、酸化チタン、アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、DME、LPG 分類ケガキ用塗料 塗布面積(m2/缶)5 主な用途金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

ハケ塗りタイプですから、特に部分的なケガキに便利です。 乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。 塗膜はミクロン単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
用途機械、電気機器、器具、部品、金属等の金属研磨表面のケガキに。 種別ワンタッチ式ハケ塗りタイプケガキ用塗料 成分油溶性青色染料アクリル系合成樹脂アルコール類酢酸エステル類 分類ケガキ用塗料 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)白ペンスプレーS
白色塗料のケガキスプレーです。 有機溶剤中毒予防規則に該当しないので安全に取り扱うことができます。 密着性が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。 膜厚はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、精密、鮮明なケガキができます。 乾きが速く(約3分)、待ち時間を短縮できます。
用途鋳物や黒っぽい金属表面のケガキに使用 使用温度範囲常温 分類ケガキ用塗料 主な用途金属 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.189L 特性速乾 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
翌々日出荷