3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械安定性が優れていますので、ちょう度軟化が少なく、長時間使用できます。耐水性、防錆性、酸化安定性も優れていますので長時間の使用に耐えられます。
用途各種建設機械のホイルベアリング、歯車、ピン。各種産業機械のころがり、すべり軸受け。各種自動車のホイルベアリング等 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース・n-ヘプタン・LPG 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~150 ちょう度323 滴点(℃)191 離油度(100℃×24h):6.4wt% 外観バター状 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱物油 銅板腐蝕(B法、100℃×24h):合格 危険等級 融着荷重(N)1570 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量168mL 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)WeissSoL W101
厳正された無機の白色個体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色個体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極厚荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極厚添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。鉄と非鉄金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
用途組立のはめ合いやボルト。ナット締付け時のかじり防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガーなど、耐水性と対高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑 白色 使用温度範囲(℃)ー10~120 ちょう度約345 増ちょう剤リチウム石鹸 危険物の類別非危険物 色相淡黄色 JIS分類1号
1缶(16kg)
109,800 税込120,780
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)W101カートリッジグリースペースト
耐水・耐高荷重用グリースペーストです。 厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合しリチウムで増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。 高機能な白色固体潤滑剤の働きにより劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重・フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。 使用されている無機の固体潤滑剤は極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。 鉄と非金属などの組み合わせの潤滑にも大変優れています。
危険物の類別非危険物
1本(400mL)ほか
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)