31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター300
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る タイプです。 ●SUS、SSどちらにも使用可能です。
乾燥時間(分)15分 クリア 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス母材用スプレータイプのスパッタ付着防止剤。 クリンスパッター付着防止剤は全国発明協会賞を受賞しNK、ロイド、ABの各船級協会の承認も受けており安心して使用して頂ける商品です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
3,098 税込3,408
当日出荷

乾燥性に優れ作業効率アップ。 耐熱性に優れている。 原液は不燃性により火気への心配がない。
用途軟鋼、高張力鋼用(塗料との塗り重ね可能) 仕様PRTR該当、有機則該当 成分アルキッド樹脂、ジクロロメタン、石油系炭化水素、DME 乾燥時間(分)1~2 分類溶剤タイプ 防錆力屋内/約3ヵ月屋外/約1ヵ月 乾燥塗膜イエロー 危険等級 塗布面積(m2/kg)40 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。 適合鉄・ステンレス兼用 比重1.01 指触乾燥時間(分)10~15程度(常温) 標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L) 色(塗膜)クリヤー
1箱(18kg)
8,098 税込8,908
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーン
高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。 50℃以上で液状になります。 15~30分毎に1回程度つけてください。
外観緑色ペースト 融点(℃)50以上 比重0.83 主成分高沸点グリース 安全性労働安全衛生法による表示義務なし有機溶剤中毒予防規則に該当しない 使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
1,498 税込1,648
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター W-1000
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(L)1 乾燥時間(分)15 塗膜状態クリアー 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
1,698 税込1,868
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーン21F
ロボット溶接機の連続使用に最適です。 エチルベンゼン、ジクロロエタンを含まない特化則非該当品です。 耐熱性に優れた皮膜を形成します。 特殊セラミックにより効果持続性に優れます。 剥離性皮膜により目詰まりがありません。 ノズルが冷たくても使用可能です。
用途トーチ用のスパッタ付着防止 比重0.93 外観銀灰色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量77mL 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーンスーパー
油性タイプでロボット用です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。チップノズルに目詰まりする事がありません。ポジショナー、工具などに使用可能です。
用途溶接トーチ用スパッタ付着防止 分類油性 外観淡褐色透明液体 比重0.86 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターW-2000
スパッター付着防止剤 兼用タイプ 水溶性強力タイプ 溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。 SUS、SSどちらにも使用可能です。
特性強力 主な用途サビ止め 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーン21F
本製品はエチルベンゼル・ジクロロメタンを含まない(特化則非該当品)トーチ用のスパッター付着防止剤です。 特殊セラミックを配合し、耐熱性に優れた皮膜を形成します。
分類皮膜 外観銀灰色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量77mL 危険物の性状非水溶性
1箱(220mL×24本)
49,980 税込54,978
翌日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーン RS-L
特殊セラミック使用により効果持続性に優れます。密着性に優れた被膜を形成します。ノズルが冷たくても使用可能です。
容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量160mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,198 税込2,418
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター WN-L
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(mL)420 乾燥時間(分)5 塗膜状態クリアー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量210mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターS
溶接後、簡単に洗浄ができます。PPTR、有機則非該当品です。
用途SUS(ステンレス)用 容量(kg)5 乾燥時間(分)15 塗膜状態白色粉体 危険物の類別非危険物
1缶(5kg)
4,798 税込5,278
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター300
溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(kg)3 乾燥時間(分)15 塗膜状態クリアー 危険物の類別非危険物
1缶(3kg)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターAW
エアゾールタイプ。ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去
主な用途サビ止め タイプ溶剤型 乾燥時間(分)5 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 色(塗膜)白色粉体 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL PRTR法非該当 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパツターES-55F
溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×12本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

1缶(18kg)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターW-1000
主な用途サビ止め 危険物の類別非危険物
1缶(198kg)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーン
トーリクリーンは、時代の先端を行く溶接ロボットや、全ての自動・半自動溶接機のウィークポイントを解消。 高能率、高精度の作動をはかるため開発した新しいタイプのトーチ用スパッター付着防止剤です。 溶接トーチ用スパッター付着防止剤です。 高沸点グリーススパッター付着防止です。 50℃以上で液状になります。 ノズルが熱い時2~3cm浸けて使用します。 15~30分毎に1回程度浸けて使用します。 皮膜が光っている間は有効です。
緑色ペースト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量3kg
1個(300g×10本)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター WN-L
溶接スパッター付着防止剤です。 1~2層の溶接時のスパッター付着防止に最適です。 溶接後、直接塗装することもできます。 水洗で除去できます。 水溶性・速乾タイプ。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量210mL 危険物の性状水溶性
1セット(420mL×12本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターE-32
主な用途サビ止め 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーンスーパー
ロボットなどの長時間使用に最適です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターが付着しないです。チップノズルが目詰まりすることがありません。ポジショナー、工具などに使用できます。
分類油性 比重0.86 外観淡褐色透明液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
159,800 税込175,780
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターES-55F
クリンスパッター直接塗装タイプです。溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤です。塩化メチレンフリーです。特化則非該当。溶接後はクリンスパッターの上に直接塗料の重ね塗りができます。
用途溶接時スパッター付着防止 タイプ溶剤 乾燥時間(分)3 外観クリアー 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 処理方法洗浄 塗布面積(m2/本)15~20
1本(420mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーンKS
有害物質を含まない水溶性タイプです。自動噴露器にて使用可能です。
分類水溶性 比重1.01 外観淡褐色透明液体 危険物の類別非危険物
1個(4kg)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター
クリンスパッターは、スパッター付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性などに重点をおいた多目的スパッター防止剤です。短期的な防錆効果を持たせています。消防法上の非危険物。
仕様●内容量:420mL●外観:クリアー●乾燥塗膜状態:クリアー●乾燥時間:90秒●塗布面積:15~20m2/本●法令:PRTR該当/特化則該当 アズワン品番65-9561-17 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターS
主な用途サビ止め 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターM
主な用途サビ止め 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター500
主な用途サビ止め 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッターAX
主な用途サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1缶(18kg)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッター300S
クリンスパッター300より防錆性を向上させました。溶接後、被膜を除去しないで、直接上塗り塗装ができます。溶接後、塗膜は水洗い、酸洗いなどで簡単に除去できます。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。
用途溶接時のスパッターが鋼材に付着するのを防止。 乾燥時間(分)15 外観淡黄色液体 塗布面積(m2/kg)30~50 危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)タイボロン SD-1
黒鉛を主成分とした炭酸ガスレーザーカット用ドロス付着防止剤です。水溶性で、材質表面のハジキが少なく均一に塗布できます。アルミ・ステンレスなどを腐食しません。使用後は水洗いで簡単に除去できます。臭気、発煙がなく作業環境に優しいです。
用途レーザーカット用ドロス付着防止、レーザー光反射防止、スパッタの再付着防止 容量(mL)420 引火点(℃)12 外観黒色液体 比重0.94 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
3,198 税込3,518
翌々日出荷