こんなお得な商品も!
シャーシーブラック 水性 14kg
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
スチーム洗浄でもはがれません。(塗装から1ヶ月以上経過後)
ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。
労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
艶、黒色度、密着性に優れています。
タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。
マーキングの黄ペンがにじみません。
用途自動車用シャーシー塗装剤
色黒
タイプ水溶性
乾燥時間(分)10~15(常温)
成分アクリル系エマルジョン樹脂カーボン増粘剤グリコールエーテル類水エチルアルコール
仕様最低使用温度/0℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14kg
危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が速く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
仕様最低使用温度/-5℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)
成分アルキッド系樹脂アクリル系樹脂カーボン増粘剤エチルアルコールグリコールエーテル類水
タイプ水溶性
乾燥時間(分)10~15(常温)
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14L
危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード