「塗装はじき」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
用途錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。各種分解、整備、修理時の潤滑。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。
防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。
錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。
水置換性あり
シリコーンオイルを含みません。
用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ
金属製品の潤滑・防錆
仕様屋内防錆:1年以上
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-10~130
耐熱性120℃
塩水噴霧72時間以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
こんなお得な商品も!

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。
塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。
錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。
水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆
性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
使用温度範囲(℃)-10~130
成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG
タイプ防錆潤滑
臭気無臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
関連キーワード