「塗装前洗浄」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンスパツターES-55F
溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×12本)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンスパッターES-55F
クリンスパッター直接塗装タイプです。溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤です。塩化メチレンフリーです。特化則非該当。溶接後はクリンスパッターの上に直接塗料の重ね塗りができます。
用途溶接時スパッター付着防止 タイプ溶剤 乾燥時間(分)3 外観クリアー 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 処理方法洗浄 塗布面積(m2/本)15~20
1本(420mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンスパッター
クリンスパッター 直接塗装タイプ。溶接後、硬化被膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)用スパッター付着防止剤。速乾性に優れ作業効率アップ。耐熱性に優れている。噴霧器はアルミ製は不可。
用途溶接時のスパッター付着防止 仕様【原液】0.15L トラスコ品番677-3389 材質塩化メチレン、ミネラルスピリット、合成樹脂、キシレン、エチルベンゼン、1.3.5-トリメチルベンゼン、1.2.4-トリメチルベンゼン 淡黄色 容量(mL)15652 容量(kg)18 危険物の類別非危険物
1缶
22,980 税込25,278
翌々日出荷

関連カテゴリ