塩害ガードサビブロック365イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)3日以内出荷
自動車下回りの簡易型防錆剤。強力な防錆効果により融雪剤(塩化カルシウム)や潮風による錆を防ぎます。塩水噴霧試験120時間以上合格水置換性に優れ、錆の原因となる塩分を含んだ水分から車体下部を保護します。乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。隙間に入り込み、金属部品の細部に防錆効果を与えます。金属部品全般、ラジエーター、マフラー(触媒から後方部分)にも使用できます。短い施工時間で防錆処理が可能です。(標準施工時間30分~)ゴム、樹脂、塗装面(自動車ボディー)に影響が少なく面倒なマスキングは不要です。一般的な車体防錆剤と比較し低臭です。本品1本で普通車約1台施工可能。特価則・有機則非該当製品 油性タイプ。
用途自動車下部の防錆(金属部品全般、ラジエーター、マフラー、ボルトナット各部、ホイール)危険物の類別非危険物
塩害ガード ピアノブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷から6日以内出荷
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩害ガードスプレー ピアノブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,698~税込¥1,868~
1本(420mL)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
鏡のような光沢と高い防錆力を両立しています。下回りを美しくしっかり守ります。塩カル被害に対応です。アンダーコートの4倍の耐久力があります。屈曲性、密着性に優れ、塗膜の剥がれ、熱に対してのタレなどありません。
用途自動車足回り用防錆剤危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
塩害ガードグロスオレンジイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)3日以内出荷
光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
用途自動車足回り用防錆剤色グロスオレンジ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性
塩害ガードグロスレッドイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)翌々日出荷
光沢、艶を重視した車体下部防錆塗料です。塩カル被害に対応し、一般的なアンダーコート剤の約4倍の耐久力があります。密着性、屈曲性に優れ、と膜の剥がれ、熱に対してのタレがなくしっかりコートをします。
用途自動車足回り用防錆剤色グロスレッド危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量769mL危険物の性状非水溶性
塩害ガード スプレーオレンジイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,998~税込¥2,198~
1本(420mL)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩害ガード スプレーレッドイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1本(420mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
特定化学物質障害予防規則8特化則)非該当になりました。塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の下回りを塩カルによる錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。中性塩水噴霧試験1000時間の耐久性(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NX481 塩害ガード水性 ブラック1kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3件のレビュー)当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。塩水噴霧試験500時間以上合格。水性で有機則クリア。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量763g危険物の性状水溶性
NX494 塩害ガード クリアー1kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
塩害ガード(大型車用)油性 15kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷から6日以内出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。レッド、オレンジと混ぜてお好みの色に変える事ができます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.1L危険物の性状非水溶性
NX495 塩害ガードホワイト 15kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1kg危険物の性状非水溶性
NX493 塩害ガードホワイト 1kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量909g危険物の性状非水溶性
NX497 塩害ガードスプレー ホワイトイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
NX492 塩害ガードブラック 15kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14.15L危険物の性状非水溶性
NX490 塩害ガードブラック 1kgイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15件のレビュー)当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量940g危険物の性状非水溶性
NX496 塩害ガードスプレー ブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(37件のレビュー)当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。色黒危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
塩害ガードシルバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)3日以内出荷
塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。車の足回りの塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。従来のワックスタイプと違いベタつきがありません。塩水噴霧試験1000時間以上合格(塗布膜厚200μm以上)
用途自動車足回り用防錆剤色シルバータイプ油性塩水噴霧試験:1000時間膜厚(μm)推奨:200以上指触乾燥時間(分)20(常温)危険等級Ⅱ塗布面積(m2/kg)036~0.9危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL危険物の性状非水溶性