カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(17)
  • エスコ(9)
  • 日本緑十字社(8)
  • ユニット(4)
  • 山陽商会(AMENITY COX)(3)
  • 呉工業(クレ)(6)
  • つくし工房(2)
  • セメダイン(100)
  • 東洋防災(2)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(247)
  • 信越化学工業(125)
  • コニシ(82)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(66)
  • 3M(スリーエム)(62)
  • スリーボンド(55)
  • DNT(大日本塗料)(47)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(42)
  • シーカ・ジャパン(42)
  • アサヒペン(35)
  • タイルメント(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「指定可燃物」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンカットF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンカットFイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
鉄材からステンレス等の難切削材まで対応します。塩素化パラフィンは使用しておりません。ダイオキシン発生の心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加物による不快臭がありません。オイルミスト・油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。構成刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切削速度を速め、作業効率を高めます。
用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑に。トラスコ品番681-8805材質エステル油、潤滑油添加剤黄色~淡褐色容量(mL)1000タイプ液もの使用温度範囲(℃)100以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L原液量(mL)1000
ステンカットF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンカットFイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
8,998税込9,898
1本(1L)
3日以内出荷
塩酸化パラフィンは使用しておりません。ダイオキシン発生の心配もなく分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加剤による不快臭がありません。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。構成刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。切粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。仕上面を良くし、寸法精度を向上させます。
用途各種金属(鉄・ステンレス・アルミニウム・アルミ合金・チタンなど)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマーなど切削時の潤滑成分エステル油・潤滑油添加剤引火点(℃)258銅板腐食(a)1(100℃/1時間)外観黄色~淡褐色液体動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L関連資料(1.39MB)
ガラスクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ガラスクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
789税込868
1本(420mL)
翌々日出荷
泡タイプ自動車ガラス洗浄剤ガラスやヘッドライトについた虫の死がいも除去できます。(ボディーなどについた虫の死がいの除去には品番580クルマの虫取りクリーナーをお使いください)
用途自動車のフロントガラスなどガラス製品の洗浄危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量390mL
ステンカットF イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンカットFイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,898税込2,088
1本(420mL)
当日出荷
ステンカットFはイオウ系添加剤による不快臭が無い切削油です。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。塩素化パラフィンは不使用で、ダイオキシン発生の心配も無く分別廃棄の面倒もありません。塩素含有タイプの同等品と比較しても、同等の切削性能を誇っております。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぐ他、仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。工具寿命を延ばします。
用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑タイプ非塩素系外観黄色~淡褐色液体動粘度(mm2/s)46(40℃)引火点(℃)258成分エステル油、潤滑油添加剤形状スプレー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類関連資料(1.39MB)
トーチクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
13,980税込15,378
1個(300g×10本)
翌々日出荷
トーリクリーンは、時代の先端を行く溶接ロボットや、全ての自動・半自動溶接機のウィークポイントを解消。 高能率、高精度の作動をはかるため開発した新しいタイプのトーチ用スパッター付着防止剤です。 溶接トーチ用スパッター付着防止剤です。 高沸点グリーススパッター付着防止です。 50℃以上で液状になります。 ノズルが熱い時2~3cm浸けて使用します。 15~30分毎に1回程度浸けて使用します。 皮膜が光っている間は有効です。
緑色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg
フードオイル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)フードオイルイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
NSF"3H"の認証を受けており、食品に付着しても安全です。2WAYキャップ採用で、ノズルの脱着が不要なので、ノズル紛失のリスクが軽減します。 青色キャップ採用で、万が一キャップが破損しても青色のため発見が容易になります。 大容量500mLの徳用タイプです。
用途離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等) 食品切断用刃物部分の潤滑剤として食品用製造機械の潤滑剤として危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類香味無味
クリンビュー イオンコートグロッシー ダークカラー D-6 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー イオンコートグロッシー ダークカラー D-6イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(200g)
予約販売
高純度カルナバワックスと新たに配合したイオン配向レジンマジックで固形ワックスの艶と撥水耐久性を両立。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性が固形ワックス史上最長の6ヶ月にパワーアップ。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。対応ボディー色ブラック系、ガンメタ系、レッド系、ワイン系、ネイビー系、ダークグリーン系特性撥水寸法(Φ×高さH)(mm)120×90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL
クリンビュー イオンコートグロッシー ライトカラー D-5 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビュー イオンコートグロッシー ライトカラー D-5イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(200g)
当日出荷
高純度カルナバワックスと新たに配合したイオン配向レジンマジックで固形ワックスの艶と撥水耐久性を両立。 メーカー耐久撥水テストによる耐久性が固形ワックス史上最長の6ヶ月にパワーアップ。
用途自動車ボディー用、艶出し、撥水保護。対応ボディー色ホワイト&ライトカラー特性撥水寸法(Φ×高さH)(mm)120×90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量200mL
RTVガスケット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)RTVガスケットイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(100g)ほか
当日出荷
脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。空気中の水分と反応して常温で硬化するゴム状のシール剤です。耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。
用途自動車のエンジンブロック部のシール。(シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面、タイミングカバーの合わせ面、オイルパンの合わせ面。)使用温度範囲(℃)-40~240硬化速度20分、(ゴム状硬化)15~16時間、(完全硬化)3日危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ウレタンシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ウレタンシーラーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(320mL)
当日出荷
湿気硬化タイプの一液ウレタンシーリング剤です。乾燥後の肉やせが殆どなく、優れたシール効果を発揮します。耐水、耐熱、耐寒性、耐候性に優れ長期にわたり高性能を発揮します。速乾性ですので硬化が早く作業性に優れています。乾燥後、各種塗料による塗装が可能です。
用途自動車のルーフドリップレール、フロア、トランク、パイプまわり等車体内部の鋼板の継ぎ目シール。ホワイトタイプ一液型ポリウレタン
ラジエーターシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラジエーターシーラーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)
859税込945
1本(220mL)
当日出荷
ラジエーターの亀裂を急速にシールします。防錆剤、洗浄剤、クーラントと併用しても差しつかえありません。
用途軽自動車から大型車までのラジエーターに。成分繊維状物質、パルプ粉末、メタノール、水、指定可燃物(可燃性液体類)使用方法ラジエーター容量4リットル(普通車)に対して1本の割合で使用して下さい。危険物の類別非危険物
タイヤ&レザーW イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)タイヤ&レザーWイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)
639税込703
1本(420mL)
当日出荷
乾きが早く、べとつかず滑らない美しい艶を与えます。 油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性の艶のあるしなやかな保護被膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。成分ジメチルシリコーンオイルLPGタイプミスト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量31mL
シリコーン滑走剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シリコーン滑走剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(35件のレビュー)
698税込768
1本(420mL)
当日出荷
浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。 無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。 印刷物のすべり艶出し。種別滑走艶出し剤成分シリコーンオイル、LPG使用温度範囲(℃)-50~200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量309mL
フードマシングリースH1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)フードマシングリースH1イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,598税込1,758
1本(400g)
予約販売
半透明タイプの食品機械用グリース。 個体潤滑剤を使用していないので白色粉状物質残りません。 NSF H1登録品なので食品との偶発的接触の可能性がある個所で使用可能。 HACCPでは潤滑剤混入のリスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
用途ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 各種海産物加工機械のメンテナンス 食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器半透明耐熱温度(℃)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シヨクヒンキカイヨウシリコーンスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シヨクヒンキカイヨウシリコーンスプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
859税込945
1本(500mL)
当日出荷
偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 食品工場で使用可能なように安全性を高めると共に、ベタつきを抑えるため、無溶接処方です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません。(生ゴム、シリコーンゴムを除く) お徳用サイズ(500mL)です。2Wayキャップ採用、ステンレスノズル、逆さ吹き使用可能です。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として。 食品、医療品の製造装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 ゴム製品(パッキン・シール)の紐付け挿入性向上として。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら