3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)レジナスグロス
自動車・二輪車の白化・色アセした未塗装樹脂パーツの光沢を復活させるコーティング剤です。耐久性・耐候性に優れ、6ヶ月以上の持続性。液剤のノビが良く、ムラになりにくい。
用途白化・色アセした未塗装樹脂パーツの保護ツヤ出しに。 付属品スポンジ3個 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
4,498 税込4,948
当日出荷

各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。
用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。 タイプ白色グリース状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)レジナスグロスⅡ
未塗装樹脂用保護艶出し剤です。自動車・二輪車の白化・色アセした未塗装樹脂パーツの光沢を復活させます。耐久性・耐候性に優れ、12 ヶ月以上効果が持続します。(※促進耐候性試験に基づいた検証結果)。ノビが良く、ムラになりにくい液剤です。やわらかい専用スポンジと専用不織布でカウルトップ等の細部まで塗れます。
用途白化・色アセした未塗装樹脂部品の保護ツヤ出し、フロントバンパー・リアバンパー・カウルトップパネル・フロントグリル・ドアミラーカバー等外装の未塗装樹脂部品に使用可能 付属品専用スポンジ×5個/専用不織布×4枚/取扱説明書×1部 完全硬化時間24時間以上(常温20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量30mL 関連資料(0.56MB) 施工面積(m2)3 危険物の性状非水溶性
1個(30mL)
4,998 税込5,498
4日以内出荷