3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)離型剤 植物油脂系
植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。 離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。 シリコーンオイルを一切含有していません。 高温成型品の離型性良好。
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。 ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。 使用温度範囲(℃)300℃ 主成分植物性燐脂体 耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量95mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。 成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)250℃以下 主成分シリコーン 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に 使用温度範囲(℃)200~250 主成分特殊フッ素化合物 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

関連キーワード