「水溶性脱脂洗浄剤 nd-165」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。
実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比)
グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。
「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。
840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
チェーンの油汚れ落とし
自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
使用温度範囲(℃)常温
仕様逆さ噴射可
タイプ中速乾
適合機器機械部品、金属部品
主な用途油汚れ、サビ止め
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、中速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
関連キーワード