5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。 種別洗浄液 液色透明 成分n-ヘプタンLPG 無色透明 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
649 税込714
当日出荷

特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液 液色 成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量189mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

強力な浸透性を有する赤色油状液で、微細な欠陥部に速やかに浸透します。浸透時間/約3~15分。検査温度/10~40℃
種別浸透液 液色 成分アゾ系油溶性染料脂肪酸エステル高沸点炭化水素DME 処理能力スプレー缶1本あたり約10m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
949 税込1,044
当日出荷

特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。 被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。 ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。 もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。 検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。 常温から80℃までの検査が可能です。 検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。 種別洗浄液、浸透液、現像液セット セット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本 無色透明、赤、白 容量(mL)各420 使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50 外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜 危険等級 有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL PRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当 危険物の性状非水溶性
1セット(4本)
3,500 税込3,850
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェックアカ水洗性
染色浸透探傷法は、赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させた後洗浄液で余分の赤色浸透液を除去し、白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を容易に発見する方法です。 鉄・非鉄・磁性・非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん・磁器・ガラスなどの非金属材料にも使用可能です。
使用温度範囲(℃)40以下 成分グリコールエーテル系溶剤・界面活性剤・赤色染料・精製水 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
35,980 税込39,578
翌々日出荷