2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比) グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし 油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし チェーンの油汚れ落とし 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄 使用温度範囲(℃)常温 仕様逆さ噴射可 タイプ中速乾 適合機器機械部品、金属部品 主な用途油汚れ、サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、中速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)無リンスーパーセーフティ
無リン・無溶剤タイプで、中性なので排水のPHを上げません。アルミやゴムへの影響が少ないのが特徴。アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。環境対応商品。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。 仕様PRTR:非該当、有規則:非該当 質量(kg)約18 内容量(L)18 pH7~8 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×240×360 臭気ミスト臭:刺激臭なし 商品タイプ業務用
1箱(18L)
12,980 税込14,278
当日出荷