刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。
切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。
大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A)
100~240V対応で海外でも使用可能です。
モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。
電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP
背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。
オートリセット機能搭載です。
用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去
出力電圧最大1000W
本体質量(kg)8
入力電圧(V)100~240
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175
最大AC電圧(V)45
1台
¥599,800
税込¥659,780
4日以内出荷
大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。100~240V入力対応で海外でも使用可能です。背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。オートリセット機能搭載。
用途ステンレス溶接の焼け取り電解
入力電圧(V)100~240
最大出力電力(W)1500
最大電流(A)AC/60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×260×410
本体質量(kg)10
入力端子コテ型電極・標準電極・刷毛型モップ・アース・電源
セット内容電解装置(1台)・刷毛型モップ専用ステッシャー5m(1本)・標準ステッシャー5m(1本)・標準アースクリップコード5m(1本)・100V電源コード3m(1本)・200V電源コード3m(1本)・電極ホルダー(1個)・プレートチップ小(1個)・プレートチップ大(1個)・ステンブライト薄型モップ小(10枚)・ステンブライト薄型モップ大(10枚)・ステンブライト厚型モップ小(1巻)・ステンブライト厚型モップ大(1巻)・ステンブライト高耐久モップ小(2枚)・ステンブライト高耐久モップ大(2枚)・刷毛型モップ(1本)・分液容器(2個)・取扱説明書(1部)
1台
¥829,800
税込¥912,780
4日以内出荷
刷毛型モップ専用ステッシャー搭載!見やすい切り替えスイッチでオールマイティーに作業可能!操作性向上の使いやすいデザイン。軽量ながら充分なパワーを搭載。低電圧、適度な出力で刷毛タイプも使用可能。100~240V対応で海外でも使用可能。モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能。オートリセット機能搭載。電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP。背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入低減。
1個
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
関連キーワード