カテゴリ

  • 溶接用品(8)
    • 電解液(2)
さらに商品を絞り込む
  • ケミカル山本(40)
  • マイト工業株式会社(5)
  • ニッティーグリッティー(エスティジェイ)(3)
  • タセト(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • サンコー(サンコーミタチ)(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • レグルス(1)

「焼け取り液」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ステンブライト EH-SC イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト EH-SCイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
29,980税込32,978
1個(4L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
焼け取りスピード・洗浄性を向上させた中性電解液です。<br />焼け取り時の白ボケの大幅な低減により、自然な仕上がりになります。<br />新規添加剤による電解処理速度の向上、作業効率の向上により、コスト削減効果が期待できます。<br />E-モードによる電解で焼け取りをするだけで、強力な不動態被膜を形成します。<br />洗浄性向上成分の添加によりステンレス表面の電解液残渣を大幅に低減しました。
関連資料(0.17MB)
ステンブライト高耐久モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト高耐久モップ(小)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
17,980税込19,778
1箱(20枚)
5日以内出荷
プレートチップ小に合わせたサイズです。<br />吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。<br />耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)4.5×5
ステンブライト高耐久モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト高耐久モップ(大)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
14,980税込16,478
1箱(14枚)
5日以内出荷
プレートチップ大に合わせたサイズです。<br />吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。<br />耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm)5.5×5.5
ステンブライト厚型モップ(小) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップ(小)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
3,698税込4,068
1セット(2巻)
5日以内出荷
プレートチップ小に合わせたサイズです。<br />吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。<br />耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)3.5×1
ステンブライト厚型モップ(大) イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ステンブライト厚型モップ(大)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
6,198税込6,818
1セット(2巻)
4日以内出荷
プレートチップ大に合わせたサイズです。<br />吸水性の高い素材で電解液を含みやすく一回の含侵で長く焼け取り作業が可能です。<br />耐酸性、耐熱性にも優れます。
適合中性電解液/酸性電解液寸法(cm×m)5.5×1
弱酸性ステンブライト電解液 E-HOT イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)弱酸性ステンブライト電解液 E-HOTイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
26,980税込29,678
1缶(5L)ほか
5日以内出荷
HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。 弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。 PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。 安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。
用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液液色pH値5液性弱酸性関連資料(0.28MB)
スーパーステンブライトTK-330 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スーパーステンブライトTK-330イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
刷毛ステッシャー標準搭載+コテ型電極端子搭載。 切替スイッチで3つの電極操作、操作性向上の使いやすいデザインです。 大型ワークの焼け取りを余裕でこなすハイパワー(45A) 100~240V対応で海外でも使用可能です。 モード・電解液の組み合わせで、SUSの色々な表面処理が可能です。 電解液との組合わせで不導態化皮膜を形成し耐食性UP 背面にフィルターを設置、機械故障の原因となる異物混入を低減します。 オートリセット機能搭載です。
用途焼け取り・局部研磨・汚れ取り・もらいサビ除去出力電圧最大1000W本体質量(kg)8入力電圧(V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×175最大AC電圧(V)45
キャップモップ(小)200個 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)キャップモップ(小)200個イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
用途中性電解液、焼け取りモード時に使用。船型チップ装着時使用サイズ軍手の指先
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら