温水、蒸気(スチーム)による熱交換プレートなどの金属に付着した錆、鉄などのスケールを除去します。
井戸水や配管などに含まれる(鉄を主成分とする)スケールを浸漬によって洗浄します。
鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
用途プレート式熱交換器用のスケール洗浄剤
熱交換プレート、金属部品のもらい錆除去
使用方法1.予めプレートの汚れを洗浄してください。2.本液を入れた薬液槽に浸漬してください。3.スケールが除去できるまで浸漬します。(スケールの程度によりますが、8時間が目安です。)液は透明色から濃紫色へと変化します。4.プレートを取り出し、薬液を十分に洗浄し、乾燥してください。
危険物の類別非危険物
1本(24kg)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
関連キーワード