ミクロチェックアカ水洗性イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)翌々日出荷
染色浸透探傷法は、赤色浸透液を検査物の表面欠陥部に浸透させた後洗浄液で余分の赤色浸透液を除去し、白色現像液で毛細管現象を応用して欠陥部に浸透している赤色浸透液を現像発色させ、目で見えない欠陥を容易に発見する方法です。
鉄・非鉄・磁性・非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん・磁器・ガラスなどの非金属材料にも使用可能です。
使用温度範囲(℃)40以下成分グリコールエーテル系溶剤・界面活性剤・赤色染料・精製水危険物の類別非危険物
ミクロチェック4Pイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)当日出荷
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。
取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。
肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。
ワンタッチエアゾール式ですので、使用が簡単で携帯に便利です。
もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。
検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。
常温から80℃までの検査が可能です。
検出感度は、キズの巾1μm、深さ10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。種別洗浄液、浸透液、現像液セットセット内容ミクロチェック洗浄液×2本、ミクロチェック浸透液×1本、ミクロチェック現像液×1本色無色透明、赤、白容量(mL)各420使用温度範囲(℃)(ミクロチェック洗浄液)0~60、(ミクロチェック浸透液)0~80、(ミクロチェック現像液)0~50外観(ミクロチェック洗浄液)無色透明液体、(ミクロチェック浸透液)赤色液体、(ミクロチェック現像液)白色粉体塗膜危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則(ミクロチェック洗浄液)非該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mLPRTR法(ミクロチェック洗浄液)該当、(ミクロチェック浸透液)該当、(ミクロチェック現像液)該当危険物の性状非水溶性
JIP612 ウォーターチェックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)当日出荷
エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ種別水もれ検査液色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ミクロチェック現像液 速乾性イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。種別現像液液色白成分炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ色白危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量231mL危険物の性状水溶性
NEW ミクロチェック現像液イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)当日出荷
特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液液色白成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG色白処理能力スプレー缶1本あたり約5m2危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量189mL危険物の性状水溶性