生分解性潤滑、防錆剤です。
生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。
逆さ吹き可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×24本)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
生分解性潤滑、防錆剤です。
生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。
逆さ吹き可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×24本)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
生分解性潤滑、防錆剤です。
生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。
逆さ吹き可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×24本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
手についた油汚れ等の洗浄(手洗い用液状石けん/化粧品グレード)
生分解性のスクラブ粒子が、指紋に深く入り込んだ頑固な油汚れを簡単に落とします。
手肌にやさしい弱酸性から中性タイプです。
用途手に付いた頑固な油汚れの洗浄。
タイプ液体
液性弱酸性~中性
繰り返し・詰め替え対応
船用品形式承認品(P-643)で海上での流出油処理剤として使用できます。水産資源に対して毒性が極めて少なく、生分解度の良い乳化散型の製品です。
使用方法(原液使用)噴露液を使用し、油面に均一に散布してください。メールクリーン散布後、薬剤を十分油層に浸透させるために5~10分間放置して、それから水面に強力に攪拌してください。(混合液使用)オイルフェンスを展張して油の拡散を防ぎ、できるだけ浮遊区域を縮小し、ラインプロポーショナー(又は泡沫消火用ノズル)で3%の混合液を直接噴射すれば乳化拡販作用が同時に行われ、油は急速に入荷分散して消失します。
分類油性液体
引火点(℃)90以上
密度(g/cm3)0.80(20℃)
外観淡黄色透明液体
粘度(mPa・s)2.4(20℃)
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
本製品は油の処理に特化し設計開発された洗浄剤です。
環境を考慮し、自然界で分解されやすい原料を選択するとともに、環境に悪影響を与えない配合処方としています。
優れた洗浄力と、優れた生分解性を両立しています。
対応油
1箱(4L×4本)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
油を水になじませることで油分の分解を促進し、流した水が白濁しにくくなります。優れた洗浄力があります。生分解性は91%(参考値)になります。
用途工場フロアー、ピット、ガソリンスタンドフロアーなどの洗浄/コンクリート、アスファルト(新しいものは除く)などで使用可能
1個(4L)
¥3,990
税込¥4,389
10日以内出荷
手についた油汚れ等の洗浄(手洗い用液状石けん/化粧品グレード)
生分解性のスクラブ粒子が、指紋に深く入り込んだ頑固な油汚れを簡単に落とします。
手肌にやさしい弱酸性から中性タイプです。
仕様●内容量(kg):16
アズワン品番67-8735-86
繰り返し・詰め替え対応
1箱
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
関連キーワード