「生分解性 オイル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
生分解性潤滑、防錆剤です。
生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。
逆さ吹き可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×24本)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
生分解性潤滑、防錆剤です。
生分解率60%以上(OECD301C/28日間)のスプレー原液は生分解性なので環境にやさしい潤滑剤です。
逆さ吹き可能です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL×24本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
本製品は油の処理に特化し設計開発された洗浄剤です。
環境を考慮し、自然界で分解されやすい原料を選択するとともに、環境に悪影響を与えない配合処方としています。
優れた洗浄力と、優れた生分解性を両立しています。
対応油
1箱(4L×4本)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
油を水になじませることで油分の分解を促進し、流した水が白濁しにくくなります。優れた洗浄力があります。生分解性は91%(参考値)になります。
用途工場フロアー、ピット、ガソリンスタンドフロアーなどの洗浄/コンクリート、アスファルト(新しいものは除く)などで使用可能
1個(4L)
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
手についた油汚れ等の洗浄(手洗い用液状石けん/化粧品グレード)
生分解性のスクラブ粒子が、指紋に深く入り込んだ頑固な油汚れを簡単に落とします。
手肌にやさしい弱酸性から中性タイプです。
仕様●内容量(kg):16
アズワン品番67-8735-86
1箱
¥25,980
税込¥28,578
10日以内出荷
手についた油汚れ等の洗浄(手洗い用液状石けん/化粧品グレード)
生分解性のスクラブ粒子が、指紋に深く入り込んだ頑固な油汚れを簡単に落とします。
手肌にやさしい弱酸性から中性タイプです。
用途手に付いた頑固な油汚れの洗浄。
タイプ液体
液性弱酸性~中性
関連キーワード