「自動車 錆 落とし」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。
用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。 種類強力除錆剤 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)JIP695 サベスSP 4L
数分で浸透し錆びついたり、かじりついたボルトや部品の錆を浮かせます。浸漬しての錆取りが可能です。錆取り後、水洗いするか布で良く拭き取った後、防錆処理を行って下さい。
用途自動車や機械などの金属の錆取り。建設機械やミキサー車、ダンプカーなどの鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。 種類強力除錆剤 危険物の類別非危険物
1本(4L)
17,980 税込19,778
当日出荷

金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。 特性逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

F-23 超強力サビ取りクリーナー イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)超強力サビ取りクリーナー
強酸性の力で頑固なサビも強力・速効除去します。刺激臭の無い低臭タイプで作業環境も良好です。PH1~1.5の強酸性タイプで中性タイプを超える効果を時間していただけます。
用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落しに。鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。 付属品手袋 材質水、リン酸、ポリオキシエチレンアルキルテール 容量(mL)250 対応材質 液性酸性 適合材 主な用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落し 危険物の類別非危険物
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比) グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。 840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし 油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし チェーンの油汚れ落とし 自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄 使用温度範囲(℃)常温 仕様逆さ噴射可 タイプ中速乾 適合機器機械部品、金属部品 主な用途油汚れ、サビ止め 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、中速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)メンテシャンプー2500
コーティング被膜を傷めずに、ツヤと撥水(親水)力を復活! ダイレクトウォッシングカーシャンプー。 イオンコートを施工しているクルマに最適。 クリーミーな泡が、ボディーにやさしく、しつこい汚れを浮かせて落とします。 中性・ノーコンパウンドなので、コーティング被膜やボディーにやさしい。 泡切れが良く、シャンプー痕が付きにくい(メーカー品比較)。
用途自動車のボディー・タイヤ・その他の外装品の洗浄 内容量(L)2.5 液性中性 対応ボディー色全色対応 性質撥水、ノーコンパウンド 成分アニオン系界面活性剤、防錆剤 タイプボトルタイプ 希釈倍率20倍 危険物の類別非危険物
1本(2.5L)
1,198 税込1,318
当日出荷