虫取り&鳥フンCleaner Proイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
車にこびりついた頑固な虫汚れ・鳥フンをきめ細かい泡でスルッと除去可能です。コーティング施工車対応(ガラスにも施工可能)
用途車外装に付着した虫汚れ・鳥フンの除去使用方法1 汚れている個所から5cm以上離してスプレーしてください。2 スプレー後約5分程度放置してください。3 汚れを乾いたウエスでふき取ってください。危険物の類別非危険物
レジナスグロスⅡイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)3日以内出荷
未塗装樹脂用保護艶出し剤です。自動車・二輪車の白化・色アセした未塗装樹脂パーツの光沢を復活させます。耐久性・耐候性に優れ、12 ヶ月以上効果が持続します。(※促進耐候性試験に基づいた検証結果)ノビが良く、ムラになりにくい液剤です。やわらかい専用スポンジと専用不織布でカウルトップ等の細部まで塗れます。
用途白化・色アセした未塗装樹脂部品の保護ツヤ出し、フロントバンパー・リアバンパー・カウルトップパネル・フロントグリル・ドアミラーカバー等外装の未塗装樹脂部品に使用可能付属品専用スポンジ×5個/専用不織布×4枚/取扱説明書×1部完全硬化時間24時間以上(常温20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL関連資料(0.56MB)施工面積(m2)3危険物の性状非水溶性
カーエアコンガス漏れ止め剤専用注入ホースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)11日以内出荷
カーエアコンガス漏れ止め剤専用注入ホース(134a専用)です。ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありませんSAE規格J2977試験済みなので安心してご使用できます多くのメーカーがガス漏れ検知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検索が可能ですあらかじめ注入しておくことで漏れ防止にも最適です漏れ止め効果は半永久的に持続します
付属品施工シール内容量(g)50危険物の類別非危険物関連資料(0.37MB)
カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)6日以内出荷
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
容量(g)50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
植物性潤滑剤 PN-55BIOイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)6日以内出荷
潤滑成分にバイオマスマーク55を取得しました。植物由来の原料を使用した潤滑・浸透・防錆剤です。(噴射ガスを除く)腐食した金属表面に素早く浸透し、錆の下の金属素地に作用して潤滑性を与えます。錆ついて固着したボルト、ナットなどに浸透して動きやすくなります。湿気による電気系統の不調を回復します。(かけ過ぎに注意してください)逆さ吹きOKです。
用途ボルト、ナットのネジゆるめ剤、機械部品などの防錆・潤滑その他【水置換性試験】〇使用方法1.使用前に缶をよく振って使用してください。2.噴射口の向きを確認し、15cm~20cm離して使用してください。使用温度範囲(℃)-10~130危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)7.23(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類動摩擦係数0.015(100g過重)関連資料(0.57MB)危険物の性状非水溶性荷重(N)【シェル四球融着】1569バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240008バイオマス配合率(%)55
クリンビュー ノータッチUVイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)当日出荷
拭き取り・水洗いが不要で、タイヤにスプレーするだけでクリーナー・艶出し・保護。艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。紫外線吸収剤が配合され、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化防止。
用途タイヤの洗浄・艶出し・紫外線保護危険物の類別非危険物
超クリアガラスクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)5日以内出荷
高濃度のエチルアルコールを配合した速乾タイプです。タバコのヤニ・手脂・油膜を除去します。窓拭きと同時に除菌効果も得られます。シリコーンや界面活性剤を含まないので作業性が良く、ムラにならず二度拭きも不要です。
用途自動車の窓・家庭の鏡・ガラスのクリーニングなどに使用方法1マイクロファイバークロスなどの柔らかい布にスプレーしてください。2車内の窓(内側)に使用する場合は、ドアを開けてご使用ください。3外窓に砂ホコリがついている場合は、傷の原因となりますので洗車してからご使用ください。危険物の類別非危険物特性タバコのヤニ・手脂・油膜を除去
超撥SAMURAIイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)6日以内出荷
性能が異なるタイプの撥水剤を配合し、ハイブリッド効果で撥水力が持続します。油膜や雪・霜が付着しにくくなります。リアガラス、サイドガラスにも使用できます。洗車後の拭き上げが楽になり、ウロコが付きにくくなります。油膜除去剤(ガラス美人)使用後のコーティングに最適です。
用途自動車の窓ガラス及びガラス製ミラーの表面保護・撥水付属品専用スポンジ×1個/取扱説明書×1部使用方法1流水にて砂、ホコリなどを洗い流してください。2ガラス面の水分を拭き取り、充分乾燥させてください。3専用スポンジに本剤を浸みこませ、ガラス面に塗り広げてください。4全体が白くなるまで乾燥させてください。綺麗な固く絞った濡れタオルで拭き取ってください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量150mL関連資料(3.9MB)危険物の性状水溶性
ディスクパッドグリーススプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
ディスクパッドとキャリパー本体及びブラケットの金属部あたり面の共鳴音防止剤を添加した耐熱性に優れたグリーススプレーです。スプレーは指が届かない部分にもピンポイントに噴露が可能です。高温のかかるネジの焼き付き、かじり付き、酸化を防止します。
用途ディスクパッドの消音・焼付き防止/ネジの焼付き、かじり付き、酸化防止危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量108mL関連資料(0.27MB)危険物の性状非水溶性
イオンデポジットリムーバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
自動車のボディーなどに付着したイオンデポジットなどのシミ汚れを落とします。酸を含まないため、ホイールやメッキ、樹脂パーツなど様々な箇所に使用できます。イオンデポジットの除去と同時にシロキサンポリマーで艶を与えます。1本でセダンタイプ5台の施工が可能。
セット内容イオンデジポットリムーバー×1本、マイクロダイバークロス×1枚、取扱説明書×1枚内容量(mL)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ブレーキメンテナンスグリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)4日以内出荷
ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。
用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。内容量(mL)300危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
塩害ガード専用洗浄液イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
塩害ガードツヤタイプのガン等の洗浄、専用薄め液として使用して下さい。
危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
マフラー防錆コートシルバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。
用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装色シルバー使用温度範囲常温耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)20~30(15℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
マフラー防錆コートブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上)色ブラック膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗)塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本指触乾燥時間(分)20~25(20℃)硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オイルハンターロールイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
天然繊維(コットン)を使用しています。ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。1枚のオイルハンターでおよそ2Lの油を吸着します。
用途工場、厨房、ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着剤
緊急の油流出時の吸着処理剤
オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着剤寸法(cm)50×3300危険物の類別非危険物
ペインターM用変換アダプタAN023イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途他社メーカーダイヤフラムポンプ(塗料出口1/4サイズ)にペインターM用ホースを接続する際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用変換アダプタAN032イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)13日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインターM本体に他社塗料ホース(1/4サイズ)を接続して使用する際に必要危険物の類別非危険物
ペインターM用エア延長中間ニップルイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインターMのエアホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用塗料延長中間ニップルイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインターMの塗料ホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用エアホース延長5mイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
ペインターM用塗料ホース延長5mイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用塗料ホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターM用エアホースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)10危険物の類別非危険物
塩害ガードペインターM用ガンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用ガン危険物の類別非危険物
ホースセット K-20H-6イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
用途シャーシーブラックペインター用ホース危険物の類別非危険物
NK-7 鉄材用水溶性防錆剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
用途水没試験などの防錆用、錆取り後の水洗い用、部品の一時防錆に。成分水、トリエタノールアミン、有機系化合物危険物の類別非危険物
塩害ガードサビブロック365イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)3日以内出荷
自動車下回りの簡易型防錆剤。強力な防錆効果により融雪剤(塩化カルシウム)や潮風による錆を防ぎます。塩水噴霧試験120時間以上合格水置換性に優れ、錆の原因となる塩分を含んだ水分から車体下部を保護します。乾燥しない透明オイルタイプ被膜を形成します。隙間に入り込み、金属部品の細部に防錆効果を与えます。金属部品全般、ラジエーター、マフラー(触媒から後方部分)にも使用できます。短い施工時間で防錆処理が可能です。(標準施工時間30分~)ゴム、樹脂、塗装面(自動車ボディー)に影響が少なく面倒なマスキングは不要です。一般的な車体防錆剤と比較し低臭です。本品1本で普通車約1台施工可能。特価則・有機則非該当製品 油性タイプ。
用途自動車下部の防錆(金属部品全般、ラジエーター、マフラー、ボルトナット各部、ホイール)危険物の類別非危険物
ラストガードF クリアーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)6日以内出荷
ワックス状長期防錆剤半乾性・硬質タイプ。乾燥すると、手で触れても防食コートがはく離しません。屋外の湿気、塩分、化学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋外、奥内での長期防錆に最適です。浸透性があり、細部に渡って防錆コートが可能です。
用途鉄鋼材、機械類の屋内、屋外貯蔵時の防錆
加工、貯蔵及び搬送中の部品等の防錆
海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、設備機器等の防食
プレス金型等の長期防錆危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ボディクイックリン70イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
用途自動車の洗浄及び機械・治工具等の油汚れの洗浄危険物の類別非危険物
ボディークイックリン30イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
用途自動車の洗浄及び機械・治工具等の油汚れの洗浄危険物の類別非危険物
EGR洗浄剤イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)当日出荷
EGR装置専用洗浄剤EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。アルミ合金等に使用できます。頑固に付着した汚れに強力に浸透して除去します。引火性のない非危険物です。
用途EGR装置の部品に付着したカーボン汚れを強力に除去する洗浄剤です。危険物の類別非危険物
ガラスクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)翌々日出荷
泡タイプ自動車ガラス洗浄剤ガラスやヘッドライトについた虫の死がいも除去できます。(ボディーなどについた虫の死がいの除去には品番580クルマの虫取りクリーナーをお使いください)
用途自動車のフロントガラスなどガラス製品の洗浄危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量390mL
カーエアコンクリーナー ミストタイプイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
エアコンのにおいの元であるカビや細菌を高濃度のアルコールで除菌します。コーキンマスター(抗菌剤)の効果により菌の増殖を抑制します。消臭剤の効果により臭いの再発生を防止します。抗ウイルス剤、防錆剤も配合しています。
タイヤぬるっとイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥1,998~税込¥2,198~
1個(1kg)ほか
5日以内出荷
タイヤの脱着時スポンジなどでホイールのフランジ部・タイヤのビード部に塗布することにより、すべり性をよくしタイヤの脱着性を向上させます。
消臭207Xイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)5日以内出荷
植物由来成分ベースで即効消臭!除菌も出来ます。
ポリフェノール化合物が、悪臭に対し化学的に(中和、付加、還元など)、もしくは物理的に(ニオイを包み込む)に作用することにより消臭効果を発揮します。
成分に含まれる抗菌剤が菌の繁殖を制御し、悪臭の発生を元から抑えます。
強力水垢除去シャンプーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
超微粒子コンパウンドが頑固な水垢もすっきり。
用途水垢を除去するカーシャンプー性質水アカ落としアズワン品番65-1840-25危険物の類別非危険物
超クリアガラスクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
高濃度のエチルアルコールを配合した速乾タイプです。
窓拭きと同時に除菌効果も得られます。
アズワン品番65-1840-24危険物の類別非危険物