中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。
実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比)
グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。
「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。
840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。
用途機械設備及び部品の油汚れ落とし
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
チェーンの油汚れ落とし
自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
使用温度範囲(℃)常温
仕様逆さ噴射可
タイプ中速乾
適合機器機械部品、金属部品
主な用途油汚れ、サビ止め
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性強力、中速乾、逆さ噴射可
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様PRTR:該当、有規則:非該当
質量(kg)約18
内容量(L)18
pH13~14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×300×300
臭気ミスト臭:強い
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様PRTR:該当、有規則:非該当
質量(kg)約18
内容量(L)18
pH13~14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×240×360
臭気ミスト臭:やや強い
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様PRTR:該当、有規則:非該当
質量(kg)約18
内容量(L)18
pH13~14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×300×300
臭気ミスト臭:やや強い
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
無リン・無溶剤タイプで、中性なので排水のPHを上げません。アルミやゴムへの影響が少ないのが特徴。アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。環境対応商品。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様PRTR:非該当、有規則:非該当
質量(kg)約18
内容量(L)18
pH7~8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×240×360
臭気ミスト臭:刺激臭なし
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
●ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。
●有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
●強力な脱脂力があり、速乾性です。
●PRTR・有機則非該当
用途●青ニススプレーS、白ペンスプレーSの専用除去剤
●金属部品、金型等の脱脂洗浄
分類ケガキ除去剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
消防法上の非危険物なので引火点が無く、炭化水素系ブレーキクリーナーと比較して安全性が高いです。フッ素系溶剤(HFCO)を配合し洗浄力と乾燥性に優れた洗浄剤です。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に最適です。「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当です。逆さ吹きOKです。原液に48時間浸漬させた後、2時間乾燥させた時の重量変化率 1%未満;◎、 1以上~10%未満;0、 10以上~30%未満;△、30%以上;X(使用不可)
用途自動車、二輪車用のブレーキ装置の洗浄。金属部品、金型、工具等の洗浄。機械設備及び部品の油汚れ落とし。ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし。チェーンの脱脂洗浄
仕様PC:ポリカーポネー ト樹脂、PS:ポリスチレン樹脂、PE:ポリエチレン樹脂、pp:ポリブロピレン樹脂、PMMA:ポリメチルメタクリレート棚脂(アクリル樹脂)、ABS:アクリロニトリル ・ブタジエン・スチレン樹脂、SBR:スチレン ・ブタジエンゴム、EPDM:エチレン・プロピレン・ジエンゴム、NBR:アクリロニトリル・ブタジエンゴム、Si:シリコンゴム
危険物の類別非危険物
1本(156g)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
温水、蒸気(スチーム)による熱交換プレートなどの金属に付着した錆、鉄などのスケールを除去します。
井戸水や配管などに含まれる(鉄を主成分とする)スケールを浸漬によって洗浄します。
鉄粉に反応して赤紫色に変化するので、洗浄効果が一目でわかります。
用途プレート式熱交換器用のスケール洗浄剤
熱交換プレート、金属部品のもらい錆除去
使用方法1.予めプレートの汚れを洗浄してください。2.本液を入れた薬液槽に浸漬してください。3.スケールが除去できるまで浸漬します。(スケールの程度によりますが、8時間が目安です。)液は透明色から濃紫色へと変化します。4.プレートを取り出し、薬液を十分に洗浄し、乾燥してください。
危険物の類別非危険物
1本(24kg)
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
ケガキ塗料が、簡単に迅速に除去できます。強力な脱脂力があり、速乾性です。金属部品や金属加工品、工具などの脱脂洗浄も可能です。
用途青ニススプレー・アオタック・白ペンスプレーの専用除去剤/金属部品・金属加工品・工具の脱脂/金型などに塗布している防錆剤の洗浄
種別洗浄液
使用温度範囲(℃)常温
分類ケガキ除去剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量18L
危険物の性状非水溶性
1缶(15L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
洗浄成分に植物由来原料を100%使用した環境配慮型洗浄剤です。洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当です。バイオマスマーク55を取得しました。
用途接着剤、テープの糊賎りの除去・金属部品、金型、工具などの洗浄・機械設備及び部品の油汚れ落とし・チェーンの脱脂洗浄
対応材質金属部品、機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量14.5L
関連資料(1.03MB)
危険物の性状非水溶性
繰り返し・詰め替え対応
1缶(14.5kg)
¥72,980
税込¥80,278
5日以内出荷
洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。
洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。
第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。
「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当。
用途接着剤・テープの糊残りの除去、金属部品・金型・工具等の洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量250mL
特性強力
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物、【用途】、各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。
仕様●内容量(L):18●ph:13~14●ミスト臭:やや強い
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード