3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
000115 ステンカットF イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンカットF
ステンカットFはイオウ系添加剤による不快臭が無い切削油です。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。塩素化パラフィンは不使用で、ダイオキシン発生の心配も無く分別廃棄の面倒もありません。塩素含有タイプの同等品と比較しても、同等の切削性能を誇っております。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぐ他、仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。工具寿命を延ばします。
用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑 タイプ非塩素系 外観黄色~淡褐色液体 動粘度(mm2/s)46(40℃) 引火点(℃)258 成分エステル油、潤滑油添加剤 形状スプレー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 関連資料(1.39MB)
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンカットF
鉄材からステンレス等の難切削材まで対応します。塩素化パラフィンは使用しておりません。ダイオキシン発生の心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加物による不快臭がありません。オイルミスト・油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。構成刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切削速度を速め、作業効率を高めます。
用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑に。 トラスコ品番681-8805 材質エステル油、潤滑油添加剤 黄色~淡褐色 容量(mL)1000 タイプ液もの 使用温度範囲(℃)100以下 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L 原液量(mL)1000
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

116 ステンカットF イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ステンカットF
塩酸化パラフィンは使用しておりません。ダイオキシン発生の心配もなく分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加剤による不快臭がありません。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。構成刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。切粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。仕上面を良くし、寸法精度を向上させます。
用途各種金属(鉄・ステンレス・アルミニウム・アルミ合金・チタンなど)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマーなど切削時の潤滑 成分エステル油・潤滑油添加剤 引火点(℃)258 銅板腐食(a)1(100℃/1時間) 外観黄色~淡褐色液体 動粘度(mm2/s)46(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L 関連資料(1.39MB)
1本(1L)
8,998 税込9,898
5日以内出荷