4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃)-5~200 耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃)240 成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格NSF-H1,3H 基油食用油脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。 成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)250℃以下 主成分シリコーン 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)シヨクヒンキカイヨウシリコーンスプレー
偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。 食品工場で使用可能なように安全性を高めると共に、ベタつきを抑えるため、無溶接処方です。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません。(生ゴム、シリコーンゴムを除く) お徳用サイズ(500mL)です。2Wayキャップ採用、ステンレスノズル、逆さ吹き使用可能です。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として。 食品、医療品の製造装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 ゴム製品(パッキン・シール)の紐付け挿入性向上として。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(500mL)
859 税込945
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)フードオイル
NSF"3H"の認証を受けており、食品に付着しても安全です。2WAYキャップ採用で、ノズルの脱着が不要なので、ノズル紛失のリスクが軽減します。 青色キャップ採用で、万が一キャップが破損しても青色のため発見が容易になります。 大容量500mLの徳用タイプです。
用途離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等) 食品切断用刃物部分の潤滑剤として。食品用製造機械の潤滑剤として 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 香味無味
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷