2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします
用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。 使用温度範囲(℃)-5~200 耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm) 引火点(℃)240 成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG 淡黄色透明 規格NSF-H1,3H 基油食用油脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類 危険物の数量168mL
1本(420mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)フードオイル
NSF"3H"の認証を受けており、食品に付着しても安全です。2WAYキャップ採用で、ノズルの脱着が不要なので、ノズル紛失のリスクが軽減します。 青色キャップ採用で、万が一キャップが破損しても青色のため発見が容易になります。 大容量500mLの徳用タイプです。
用途離型油として(洋菓子、パン、回転寿司のライスロボット等) 食品切断用刃物部分の潤滑剤として。食品用製造機械の潤滑剤として 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 香味無味
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 離型油