わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。
熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。
熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。
PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。
フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。
成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG
使用温度範囲(℃)250℃以下
主成分シリコーン
耐熱温度(℃)200~250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。
少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。
シリコーンオイルを一切含有していません。
熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に
各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC
試作品製作時のシリコーン型の離型に
使用温度範囲(℃)200~250
主成分特殊フッ素化合物
耐熱温度(℃)200~250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。
離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。
シリコーンオイルを一切含有していません。
高温成型品の離型性良好。
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。
ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。
使用温度範囲(℃)300℃
主成分植物性燐脂体
耐熱温度(℃)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量95mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。
熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。
ウエルドマークの発生が少くなります。
熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃)
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂
フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化樹脂
主成分シリコーン
耐熱温度(℃)200~250
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量25mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥709
税込¥780
当日出荷
フッ素・シリコーンを併用しておりますので成型品のベタツキを抑え、優れた離型効果を与えます。熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。
用途PE・PP・PS・ABS・AS・PMMA・PC・ナイロン・ポリアセタールなどの熱可塑性樹脂・ポリサルフォンなど、高温成型品の離型剤に
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
変成シリコーンを主成分とし離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。
用途二次加工するプラスチック成型品の離型剤/ゴムホースなどの挿入時の潤滑/印刷工場・物流倉庫など潤滑・滑り性を必要とする箇所に
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量42mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
偶発的に食品に触れても安全なNSF H1グレードに登録されている安全性の高いシリコーン潤滑剤です。
食品工場で使用可能なように安全性を高めると共に、ベタつきを抑えるため、無溶接処方です。
ゴムやプラスチックにも影響を与えません。(生ゴム、シリコーンゴムを除く)
お徳用サイズ(500mL)です。2Wayキャップ採用、ステンレスノズル、逆さ吹き使用可能です。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として。
食品、医療品の製造装置、運搬装置の手差し給油箇所に。
ゴム製品(パッキン・シール)の紐付け挿入性向上として。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本(500mL)
¥859
税込¥945
当日出荷
関連キーワード