じょうろTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](75件のレビュー)当日出荷
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
本体とノズル間にパッキンもこなすこし網付で詰まりにくくなっています。
付属品ハスの実、こし網、ノズル材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、ノズル/ポリプロピレン樹脂(PP)、ハスの実/ステンレス他
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ネオカラー分別スリムペダル45TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番188-3381材質ポリプロピレン形状角形色ブラウン高さ(mm)555奥行(mm)455容量(L)45間口(mm)265フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
シールウエアTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](15件のレビュー)当日出荷
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。使いやすいサイズで密閉度も抜群です。本体は電子レンジ対応です。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-20~140(本体) -30~70(蓋)材質(フタ)ポリエチレン(PE)電子レンジ○(蓋除く)
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ジャンボシールTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](6件のレビュー)当日出荷
清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。開けやすいつまみ付で密閉度も抜群です。
形状角形材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120材質(フタ)ポリエチレン(PE)
ちりとりTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)当日出荷
少し大きめで、しっかりゴミを集めます。
用途ちりとり材質ポリプロピレン(PP)質量(g)157
角型タライジャンボ 栓付TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](33件のレビュー)当日出荷
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
セパ スリムTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]当日出荷から3日以内出荷
Ag+抗菌加工の分別ペールです。
トンボざる 手無しTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](9件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
仕様手無し、洗浄機対応耐熱温度(℃)-10~120材質ポリプロピレン
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
じょうろ ハスの実TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](17件のレビュー)当日出荷
ハス部はステンレス製で錆に強く、形状に工夫を凝らし柔らかい散水ができるので植物などを傷めません。
除草剤散布用じょうろTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](7件のレビュー)当日出荷
【一般的な散水じょうろとの違い】散水口(ハスの実)の穴を中央にのみに配列することで、広角に散水するのではなく、ピンポイントにねらいながら散水が可能ねらったところに散水できるので除草剤散布に適していますこし網付きでノズルが目詰りしない残量がわかりやすい半透明目盛り付き
容量(L)約5.5材質本体・こし網・キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン、ハスの実:ポリエチレン・ステンレス寸法(mm)615×185×230色ナチュラル
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
つけもの容器TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
食品衛生法適合の素材を使用したつけもの容器です。
飲み水などの保存にも安心してお使いいただけます。
セット内容本体・押し蓋・上蓋材質ポリプロピレン(本体/押しフタ)色グレー
つけもの石TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2件のレビュー)当日出荷
安定よく使えるつけもの石
つけもの石は容器にあわせた、使い勝手のよいサイズバリエーションです。
色グレー材質外枠:ポリエチレン樹脂、中身:コンクリート塊
トンボ 銀イオン 抗菌クッキングまな板TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](20件のレビュー)当日出荷
抗菌加工で衛生的!安全なAg+銀イオン配合!抗菌まな板シリーズは確かな抗菌力と安全性がございます。大腸菌・黄色ブドウ状球菌の減少率99%以上。食洗機不可。
材質ポリエチレン(PE)食器洗浄機×仕様塩素漂白OK色ホワイト規格SIAAマーク取得商品
ファーム じょうろ ブルーTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](27件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のハスの実は柔らかい散水ができます。
丈夫なノズル一体成型で耐久性に優れています。
ゴミが入りにくく、掃除が楽なこし網付で、ハスの実の目詰まりも防ぎます。
便利なホース止め付きです。
材質本体/ポリエチレン樹脂(PE)、こし網/ポリプロピレン樹脂(PP)付属品ハスの実、こし網
ユニード プッシュ&ペダル 45STONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](4件のレビュー)当日出荷
プッシュ&ペダル2種類の開け方が可能・ゴミ箱の容量を生かせるこだわり設計
容量(L)45材質ポリプロピレン・ステンレス(プッシュフタ)形状角型間口W×奥行D×高さH(mm)265×455×H555フタの種類プッシュ&ペダル式商品タイプ本体+フタ
トンボ ニューセレクトバケツ(蓋付)TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)当日出荷
便利な目盛付きバケツ、蓋付セット。
持ち手が手にやさしい丸みのある形状で、にぎりやすくなっています。
用途食品衛生法適合の素材を使用しているので、飲料水の保存にもお使いいただけます。材質ポリプロピレン色ブルー繰り返し・詰め替え対応
肥料水差しTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](15件のレビュー)当日出荷
100mlごとの目盛り付きで、液体肥料の希釈などに便利です。
容量(L)2寸法(縦×横×高さH)(cm)38×14Φ×22.5H
メディカル容器TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]当日出荷から3日以内出荷
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
新聞ストッカーTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](3件のレビュー)当日出荷
1ケ月分の新聞が入ります。新聞を入れたままヒモ掛けが可能です。雑誌入れにもお使いいただけます。
トラスコ品番830-3988材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト質量(g)795外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×285×365アズワン品番65-1852-87
園芸バケツTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](5件のレビュー)当日出荷
園芸のあらゆる作業に適したバケツです。本体が半透明なので液肥などの希釈にも便利です。
目盛付き。
トスR-20 グレーTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](1件のレビュー)当日出荷
シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。
材質ポリプロピレン(PP)容量(L)4.4トラスコ品番478-7081質量(g)183外径×高さH(Φmm×mm)195×200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×195×200耐熱温度(℃)10~120グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体
ニュー農薬散布用じょうろ6型TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](12件のレビュー)当日出荷
半透明で中身が見えて安心です。
ハスの実は農薬散布用です。
容量(L)約6色ナチュラルトラスコ品番798-9881材質本体:ポリエチレン、こし網:ポリプロピレン、ハスの実:ポリエチレン・ステンレス寸法(mm)645×170×250
アシストカラーざるTONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2件のレビュー)当日出荷
SIAA適合の抗菌加工で4色のカラーでハッキリと使い分けができます。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時